絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- M3(52)
- M4(106)
- M5(147)
- M6(227)
- M8(315)
- M10(352)
- M12(323)
- M14(112)
- M16(235)
- M18(72)
- M20(178)
- M22(88)
- M24(143)
- M27(50)
- M30(70)
- M33(27)
- M36(43)
- M39(21)
- M42(22)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(106)
M5(147)
M6(227)
M8(315)
M10(352)
M12(323)
M14(112)
M16(235)
M20(178)
M24(143)
ねじの呼びをもっと見る

SUSナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。寸法H(mm)3.8寸法S(mm)5