絞り込み
ねじの呼び
- M30
- M3(54)
- M4(109)
- M5(150)
- M6(232)
- M8(320)
- M10(361)
- M12(333)
- M14(118)
- M16(246)
- M18(75)
- M20(187)
- M22(95)
- M24(149)
- M27(53)
- M33(30)
- M36(47)
- M39(24)
- M42(24)
- M48(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(10)
- SUS316(2)
- SUS316L(3)
- 鉄すべて(42)
- S45C(10)
- SCM435(4)
- SS400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(3)
- 2(8)
- 3(6)
- 3.5(44)
表面処理
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(7)
- ドブメッキ(1)
- パーカー(4)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(14)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
- メートル並目(29)
- メートル細目(5)
規格
- 1種(11)
- 2種(16)
1種・2種
ブランド
- ハードロック工業(15)
- 冨士精密(16)
- 大阪魂(39)
- 富士製作所(3)
- 由良産商(1)
ハードロック工業・冨士精密・大阪魂・富士製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(109)
M5(150)
M6(232)
M8(320)
M10(361)
M12(333)
M14(118)
M16(246)
M20(187)
M24(149)
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ FRLナット
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUS304T-スプリング
大阪魂¥1,174税込¥1,2911個翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
3カ-W イダリング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
FRLナット
大阪魂¥1,534税込¥1,6871個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W FRLナット
大阪魂¥1,832税込¥2,0151個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット
大阪魂¥5,083税込¥5,5911個当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)
富士製作所¥61,980税込¥68,1781箱(12組)当日出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質材質:SUS304ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)
富士製作所¥15,980税込¥17,5781箱(12組)当日出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)
富士製作所¥17,980税込¥19,7781箱(12組)当日出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥2,232税込¥2,4551個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)6.3×56ピッチ(mm)3.5溝数6寸法S(mm)46寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法w(mm)24ねじの呼びdM30
SUSミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥15,592税込¥17,1511個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ
大阪魂¥3,785税込¥4,1641個翌々日出荷形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥7,527税込¥8,2801個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数6
クロメ-トFRLナット
大阪魂¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります