絞り込み
ねじの呼び
- No.4
- M3(54)
- M4(108)
- M5(149)
- M6(229)
- M8(315)
- M10(352)
- M12(323)
- M14(112)
- M16(235)
- M18(72)
- M20(178)
- M22(88)
- M24(143)
- M27(50)
- M30(70)
- M33(27)
- M36(43)
- M39(21)
- M42(22)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(1)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(1)
ブランド
- ロックファスナー(1)
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(108)
M5(149)
M6(229)
M8(315)
M10(352)
M12(323)
M14(112)
M16(235)
M20(178)
M24(143)
ねじの呼びをもっと見る

ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱)
ロックファスナー¥619,800税込¥681,7801箱(3000個)翌々日出荷材質ステンレス寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38山数40ねじの種類ナット寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68ねじの呼びNo.4ねじ山種類UNC