絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3(52)
- M4(107)
- M5(148)
- M6(230)
- M8(321)
- M10(358)
- M12(331)
- M14(115)
- M16(243)
- M18(72)
- M20(184)
- M22(92)
- M24(146)
- M27(50)
- M30(71)
- M33(27)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(22)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(10)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ヘアーライン(1)
ねじ山種類
- ウィット(8)
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 大阪魂(7)
- ハードロック工業(3)
- 冨士精密(2)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(107)
M5(148)
M6(230)
M8(321)
M10(358)
M12(331)
M14(115)
M16(243)
M20(184)
M24(146)
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
ステンHL-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。 特徴 非常に簡単に、しかも手締めが可能です。 既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。材質ステンレス表面処理ヘアライン
ドブFRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります