絞り込み
ねじの呼び
- W3/4
- M3(52)
- M4(107)
- M5(148)
- M6(230)
- M8(321)
- M10(358)
- M12(331)
- M14(115)
- M16(243)
- M18(72)
- M20(184)
- M22(92)
- M24(146)
- M27(50)
- M30(71)
- M33(27)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(22)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(6)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.54(10山)(10)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ウィット(9)
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 大阪魂(4)
- ハードロック工業(3)
- 冨士精密(3)
- SUGICO(スギコ)(1)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密・SUGICO(スギコ)
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(107)
M5(148)
M6(230)
M8(321)
M10(358)
M12(331)
M14(115)
M16(243)
M20(184)
M24(146)
ねじの呼びをもっと見る

イダリング
SUGICO(スギコ)¥299税込¥3291個翌々日出荷通常ナットと組合せ、併用するゆるみ止めナットです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)4