絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M3(52)
- M4(107)
- M5(148)
- M6(230)
- M8(321)
- M10(358)
- M12(331)
- M14(115)
- M16(243)
- M18(72)
- M20(184)
- M22(92)
- M24(146)
- M27(50)
- M30(71)
- M33(27)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(22)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(12)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- ウィット(12)
規格
- 2種(2)
2種
ブランド
- 大阪魂(12)
- ハードロック工業(4)
- 紀州ファスナー(3)
大阪魂・ハードロック工業・紀州ファスナー
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(107)
M5(148)
M6(230)
M8(321)
M10(358)
M12(331)
M14(115)
M16(243)
M20(184)
M24(146)
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
ハードロックナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
ハードロック工業¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄寸法H(mm)8山数16表面処理ドブ寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6寸法l(mm)13.5寸法H1(mm)8寸法h(mm)約5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
3カ-W サラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
イダリング ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷材質鉄寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8表面処理クロメート寸法B(mm)17寸法d(Φmm)8.5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
ドブFRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
Vロックナット 2種(ウィット)(鉄/生地)(小箱)
紀州ファスナー¥11,980税込¥13,1781箱(300個)翌々日出荷材質鉄規格2種山数16寸法S(mm)17表面処理生地寸法h(mm)8.3ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
皿ばねナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(200個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)10.2寸法t(mm)1.6ねじの種類ナット寸法S(mm)14寸法D(mm)22表面処理ユニクロ寸法h(mm)7.9ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
皿ばねナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(200個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)10.2寸法t(mm)1.6ねじの種類ナット寸法S(mm)14寸法D(mm)22表面処理クロメート寸法h(mm)7.9ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
Vロックナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
紀州ファスナー¥13,980税込¥15,3781箱(300個)翌々日出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法h(mm)8.3ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
Vロックナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
紀州ファスナー¥13,980税込¥15,3781箱(300個)9日以内出荷材質鉄山数16ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理クロメート寸法h(mm)8.3ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
イダリング ウィット(ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法B(mm)17寸法d(Φmm)8.5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット