絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(147)
- SUS304(108)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- チタン(4)
- 鉄すべて(536)
- S35C(1)
- S45C(92)
- SCM435(22)
- SS400(6)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(98)
- 0.8(128)
- 1(211)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(373)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(323)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(184)
- 2(230)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(154)
- 2.54(10山)(21)
- 3(114)
- 3.5(52)
- 4(39)
- 4.5(17)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(139)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(98)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(650)
- 冨士精密(160)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(39)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
3ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

リングロックナット(鉄/ユニクロ)(少量パック)
池田金属工業¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)ほか翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング
由良産商(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ノルトロックコンビナット
由良産商¥829税込¥9121個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)17二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
セイユー¥719~税込¥791~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
ステンクサビNT
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(14個)ほか当日出荷から4日以内出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
Uナット(鉄/三価クロメート)
TRUSCO¥769税込¥8461パック(20個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
ハードロックナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
ハードロック工業¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄寸法H(mm)8山数16表面処理ドブ寸法B(mm)17寸法C(mm)約19.6寸法l(mm)13.5寸法H1(mm)8寸法h(mm)約5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ノルトロックコンビナット
由良産商¥469税込¥5161個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット
由良産商¥329税込¥3621個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
Uナット(ウスガタ(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(30個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります