絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種
ブランド
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,084件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • Uナット 細目(鉄/クロメート) 冨士精密

    Uナット 細目(鉄/クロメート)

    冨士精密(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
  • Uナット ウィット(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット ウィット(鉄/生地)

    冨士精密(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 冨士精密

    Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)

    冨士精密
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ寸法h(mm)8ねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット
  • ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業

    ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)

    ハードロック工業
    34,980税込38,478
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • ナイロンナット 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    42,980税込47,278
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス規格1種
  • ハイパーロードナット TRUSCO

    ハイパーロードナット

    TRUSCO
    519税込571
    1パックほか
    当日出荷
    ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
    材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
  • ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業

    ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)

    ハードロック工業
    859税込945
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)タイプ薄型表面処理三価ホワイト
  • ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) ハードロック工業

    ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    ハードロック工業
    519税込571
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)タイプ薄型表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)

    富士製作所
    35,980税込39,578
    1箱ほか
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SS400相当)

    富士製作所
    11,980税込13,178
    1箱ほか
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H) 富士製作所

    ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(S45C-H)

    富士製作所
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    翌々日出荷
    凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
  • プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)
    1,090税込1,199
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里)

    プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)

    OHSATO(大里)
    2,000税込2,200
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
    用途ねじの仕分けや整理に。
  • 緩み止めナット HI-LEAD

    緩み止めナット

    HI-LEAD
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)32二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    55,980税込61,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)26二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    64,980税込71,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • SUS316LUナット 大阪魂

    SUS316LUナット

    大阪魂
    1,958税込2,154
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
    タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11
  • SUS316スマ-トHLナット 大阪魂

    SUS316スマ-トHLナット

    大阪魂
    4,107税込4,518
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
  • SCMミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂

    SCMミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

    大阪魂
    7,018税込7,720
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    寸法(mm)(割ピン)4×32溝数6寸法S(mm)24寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)8寸法de(Φmm)22ねじの呼びdM16寸法dw1(Φmm)23
  • SCM435ナイロンN(1シュ)M20 大阪魂

    SCM435ナイロンN(1シュ)M20

    大阪魂
    2,934税込3,227
    1個
    翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
  • パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂

    パ-カ- SCM435 Uナット(ホソメ

    大阪魂
    2,960税込3,256
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
  • ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂

    ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ

    大阪魂
    2,787税込3,066
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M12寸法s(mm)19寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9
  • パ-カ-S45C(H)CLN(10ワリ 大阪魂

    パ-カ-S45C(H)CLN(10ワリ

    大阪魂
    700税込770
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)2ねじの呼びM16
  • パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂

    パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN

    大阪魂
    700税込770
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)2ピッチ(mm)2全高(mm)13二面幅(mm)24ねじの呼びM16
  • S45Cスマ-トHLナット 大阪魂

    S45Cスマ-トHLナット

    大阪魂
    2,085税込2,294
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
  • 45CHPロ-ドナット(B19 大阪魂

    45CHPロ-ドナット(B19

    大阪魂
    878税込966
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)17.5寸法B(mm)19寸法C(mm)21.9ピッチP(mm)1.75ねじの呼びdM12
  • ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂

    ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ

    大阪魂
    13,658税込15,024
    1個
    翌々日出荷
    形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
    質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
  • ダクロS45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂

    ダクロS45CミゾツキN(タカ2シュ

    大阪魂
    2,392税込2,631
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    寸法(mm)(割ピン)5×45溝数6寸法S(mm)36寸法m(mm)27寸法n(mm)5.5寸法w(mm)19寸法m1(mm)19寸法de(Φmm)34ねじの呼びdM24
  • S45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂

    S45CミゾツキN(タカ2シュ

    大阪魂
    1,372税込1,509
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    寸法(mm)(割ピン)3.2×28溝数6寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
  • クロメ-トS45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂

    クロメ-トS45CミゾツキN(タカ2シュ

    大阪魂
    972税込1,069
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    寸法(mm)(割ピン)3.2×25溝数6寸法S(mm)19寸法m(mm)15寸法n(mm)3.5寸法w(mm)10寸法m1(mm)10寸法de(Φmm)17ねじの呼びdM12
  • 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂

    45CナイロンN(ホソメP2.0

    大阪魂
    3,254税込3,579
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
  • クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19 大阪魂

    クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
    ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
  • クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ 大阪魂

    クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ

    大阪魂
    3,196税込3,516
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法e(mm)27.7寸法s(mm)24寸法h(mm)12呼び径dM16ピッチP(mm)2
  • S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂

    S45C(H)Uナット(UNF

    大阪魂
    7,294税込8,023
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-18寸法S(mm)23.81寸法e(mm)27.5寸法h(mm)15.6寸法m(mm)13.9
  • 3カ-B1018(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    3カ-B1018(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3寸法m(mm)7.1
  • クロメ-ト1018(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    クロメ-ト1018(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3寸法m(mm)7.1
ゆるみ止めナット