絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(147)
- SUS304(108)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- チタン(4)
- 鉄すべて(533)
- S35C(1)
- S45C(90)
- SCM435(22)
- SS400(6)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(95)
- 0.8(127)
- 1(208)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(369)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(323)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(182)
- 2(227)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(154)
- 2.54(10山)(21)
- 3(112)
- 3.5(51)
- 4(38)
- 4.5(16)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(96)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(648)
- 冨士精密(159)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(38)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
9ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

アイボリ-SUSス-パ-ナット(Wセット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法d(mm)6寸法D(mm)16寸法B(mm)10寸法H1(mm)16寸法H'(mm)14ねじの呼びM6ワッシャー厚さ(mm)1.5
SUSミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥7,320税込¥8,0521個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)5×45ピッチ(mm)3溝数6寸法S(mm)36寸法m(mm)14寸法n(mm)5.5寸法w(mm)9ねじの呼びdM24
SUSイダリング
大阪魂¥1,840税込¥2,0241個翌々日出荷普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。呼び径M39寸法H(mm)10寸法d(mm)36.4寸法t(mm)2寸法B(mm)59.4
SUSSKロックナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷特長 より簡単に、より効果的に、より安定したゆるみ止め機能をスマートにサポートします。 更なる安心と信頼、更なるゆるみ止め効果を可能にし、使用性も重視した商品です。 3枚羽根のフリクションリング(特殊ばね)の螺旋形状が、安定したゆるみ止め性能を実現し、軸力が低下しても早期の脱落を防止します。 座面側にザグリ部を設けることにより、締め付け時のボルト各部への応力集中を軽減させボルト折損事故を防ぎます。 構造 上面側にゆるみ止め用のリング状弾性板(以下、フリクションリング)をカシメ固定する一方、 下面側にねじ孔に連通する座繰り部が成形されており、締め付け時、ナット本体の上面側において、 フリクションリングがボルトのねじ山に強圧を与えてナット本体のゆるみ止めを行わせるのと同時に、 下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に分布させることによって高トルクで 締めこみを行ってもボルトに大きな負荷を与えないことを特長としたナットです。寸法L(mm)9寸法H(mm)13.7寸法t(mm)2.6寸法D(Φmm)22寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法b(mm)3.6呼び径dM10ピッチP(mm)1.5寸法db(mm)Φ10.3
SUSナイロンN(P=2.0(B36
大阪魂¥3,194税込¥3,5131個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M24
SUSナイロンN(P=1.5(B32
大阪魂¥2,814税込¥3,0951個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M22
SUSナイロンN(P=1.5(B22
大阪魂¥867税込¥9541個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M14
SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼び径M6寸法S(mm)10寸法m(mm)8
SUSナイロンN(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。呼びM10寸法s(mm)14寸法m(mm)12ピッチP(mm)1.5
SUSナイロンN(UNC
大阪魂¥6,572税込¥7,2291個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。サイズ1"-8
BK SUS ナイロンN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
SUS BK フランジステイブルN(B17
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)8.8呼び径M10寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法S(mm)17寸法D(Φmm)20寸法C(mm)19.6ピッチP(mm)1.5
SUS BK フランジステイブルN(B13
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法L(mm)7.5呼び径M8寸法H(mm)8.5寸法t(mm)1.5寸法S(mm)13寸法D(Φmm)17寸法C(mm)15ピッチP(mm)1.25
SUSフランジステイブルNB5.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)3.9呼び径M3寸法H(mm)4.4寸法t(mm)0.7寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)8寸法C(mm)6.3ピッチP(mm)0.5
SUSステイブルN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ねじの呼びM3
ジオメット ステン Uナット(ウスガタ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法h(mm)6.5呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
ステンUナット(コガタ(B14
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)14寸法h(mm)8.5寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
ステンUナット(コガタB=12
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
ダクロ ステン Uナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法s(mm)13寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.1
ドブチェンジロック-N
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ナット一体型のゆるみ止め防止金具 SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長 ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類 12角ソケットで施工可能 ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減ピッチ(mm)2呼び径M16線径(Φmm)1.2二面幅(mm)24余長(mm)24
クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)22寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法h(mm)0.7ねじの呼びdM10
クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法(mm)(割ピン)3.2×28ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
クロ-ムミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)3.2×25ピッチ(mm)1.75溝数6寸法S(mm)19寸法m(mm)10寸法n(mm)3.5寸法w(mm)6ねじの呼びdM12
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ
大阪魂¥2,232税込¥2,4551個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)6.3×56ピッチ(mm)3.5溝数6寸法S(mm)46寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法w(mm)24ねじの呼びdM30
クロメ-トスカ-トナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷座面の付いた単体構造のナット。 座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。 軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。 軸方向にかかる振動外力や急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。 軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにより発生する「ゆるみ」防止。 非回転による「ゆるみ」防止。 何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。質量(g)18呼び径M12×1.75寸法H(mm)12寸法d(mm)12.3山数4寸法D(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法h(mm)7.2