絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種
ブランド
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,084件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂

    ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • FRLナット 大阪魂

    FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)

    エスコ
    440税込484
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.25入数6個ねじサイズM8
  • M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    725税込798
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
  • ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂

    ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック)

    大阪魂
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
  • SWUT チタンゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWUT チタンゆるみ止めナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質チタン
  • SWUS ゆるみ止めナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWUS ゆるみ止めナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂

    溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質規格1種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト) ハードロック工業

    ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)

    ハードロック工業
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
  • Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密

    Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)

    冨士精密(2件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密

    Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    冨士精密(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理三価ホワイト寸法h(mm)7.3寸法m(mm)約6.2ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
  • Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット 左ねじ(鉄/ユニクロ)

    冨士精密
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット ユニファイ(UNF)(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類UNF
  • リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック) 池田金属工業

    リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)

    池田金属工業
    998税込1,098
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。
    材質表面処理三価クロメート(白)
  • SUSナイロンN(DIN985 大阪魂

    SUSナイロンN(DIN985

    大阪魂
    667税込734
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
  • ステンUナット(1シュ 大阪魂

    ステンUナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
    ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
  • サラバネN 大阪魂

    サラバネN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)1.5全高(mm)10.1寸法S(mm)17寸法D(mm)22寸法T(mm)1.6寸法h(mm)7.8呼び径dM10
  • 3カ-W Eロックナット(フランジB14 大阪魂

    3カ-W Eロックナット(フランジB14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • ユニクロ ナイロンN 大阪魂

    ユニクロ ナイロンN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    欠品中
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    寸法s(mm)7寸法m(mm)6ねじの呼びM4
  • SUSナイロンN(1シュ) 大阪魂

    SUSナイロンN(1シュ)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
    寸法H(mm)3.8寸法S(mm)5
  • ナイロンN(DIN 大阪魂

    ナイロンN(DIN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • 3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂

    3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5

    大阪魂
    772税込849
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ピッチP(mm)1.5
  • SUS304インスタントロック 大阪魂

    SUS304インスタントロック

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ステンUナット(ウスガタ 大阪魂

    ステンUナット(ウスガタ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • SUSペタルファスナ- 大阪魂

    SUSペタルファスナ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂

    3カ-W ウィズナット(ツ-ロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷
    形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
  • S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    S45C(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • ステンクリップUナットCU 大阪魂

    ステンクリップUナットCU

    大阪魂
    1,172税込1,289
    1個
    翌々日出荷
    "U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
    材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
  • M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
  • M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(鉄S45C)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
  • 脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー

    脱落・防止スプリング ペタルファスナー

    セイユー
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
    用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
  • くさびナット三価クロメート TRUSCO

    くさびナット三価クロメート

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(55個)ほか
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • EーLOCKナット(細目フランジ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    EーLOCKナット(細目フランジ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト
  • 溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地)

    大阪魂
    649税込714
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)
  • M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個) エスコ

    M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)

    エスコ
    290税込319
    1袋(4個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PY-6表面処理クロメート
  • M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GM-110材質ステンレス
  • M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス) エスコ

    M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GM-100材質ステンレス
  • 皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    5,098税込5,608
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 皿ばね ナット(ステンレス/ブラック) 大阪魂

    皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)

    大阪魂
    499税込549
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
  • 溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂

    溝付ナット 低形 2種(ステンレス)

    大阪魂
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット