絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種
ブランド
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・エスコ・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,048件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    37,980税込41,778
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • Vロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 紀州ファスナー

    Vロックナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    紀州ファスナー
    9,998税込10,998
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • Uナット(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット(鉄/生地)

    冨士精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • Uナット(ステンレス) 冨士精密

    Uナット(ステンレス)

    冨士精密
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • Uナット(S45C/生地) 冨士精密

    Uナット(S45C/生地)

    冨士精密
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地
  • 皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,698税込5,168
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    7,498税込8,248
    1箱(500個)
    当日出荷
    材質ねじピッチ1規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト寸法m(mm)5ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 2種(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    5,198税込5,718
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質規格2種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    7,898税込8,688
    1箱(60個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄/S35C規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
  • スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    5,998税込6,598
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
    材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 4Tスリーロック(鉄/クロメート)(小箱) 紀州ファスナー

    4Tスリーロック(鉄/クロメート)(小箱)

    紀州ファスナー
    6,398税込7,038
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 溝付ナット 低形 1種(ステンレス) 大阪魂

    溝付ナット 低形 1種(ステンレス)

    大阪魂
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス規格1種溝数6寸法n(mm)3.5ねじ山種類メートル並目
  • ハードロックナット ウィット(ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット ウィット(ステンレス)

    ハードロック工業(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    ねじ山種類ウィット
  • ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ナイロンナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂

    ナイロンナット 1種 細目(ステンレス)

    大阪魂
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル細目
  • ステイブルナット(ステンレス) 双和製作所

    ステイブルナット(ステンレス)

    双和製作所
    429税込472
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • イダリング ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂

    イダリング ウィット(鉄/クロメート)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8表面処理クロメート寸法B(mm)17寸法d(Φmm)8.5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
  • Vロックナット ウィット(ステンレス) 紀州ファスナー

    Vロックナット ウィット(ステンレス)

    紀州ファスナー
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス山数16寸法S(mm)17寸法h(mm)8.3ねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット
  • Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密

    Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)

    冨士精密
    439税込483
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質S45C(H)規格2種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット 薄形(鉄/生地)

    冨士精密
    529税込582
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • Uナット 薄型 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密

    Uナット 薄型 細目(鉄/クロメート)(パック品)

    冨士精密
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質ねじピッチ1.25寸法S(mm)19表面処理クロメート寸法e(mm)約21.9寸法h1(mm)8.5ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
  • Uナット 細目P=1.5(ステンレス) 冨士精密

    Uナット 細目P=1.5(ステンレス)

    冨士精密
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスねじピッチ1.5ねじ山種類メートル細目
  • Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 冨士精密

    Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)

    冨士精密
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス山数20寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6寸法m(mm)約5.6ねじの呼び1/4ねじ山種類UNC
  • Uナット ウィット(鉄/生地) 冨士精密

    Uナット ウィット(鉄/生地)

    冨士精密(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 冨士精密

    Uナット ウィット(鉄/ドブ)(パック品)

    冨士精密
    529税込582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ寸法h(mm)8ねじの呼び3/8ねじ山種類ウィット
  • ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業

    ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)

    ハードロック工業
    34,980税込38,478
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理ドブ
  • ナイロンナット 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    42,980税込47,278
    1箱(70個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス規格1種
  • Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密

    Uナット(鉄/生地)(小箱)

    冨士精密
    20,980税込23,078
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ハイパーロードナット TRUSCO

    ハイパーロードナット

    TRUSCO
    519税込571
    1パックほか
    当日出荷
    ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
    材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
  • ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業

    ハードロックN(薄型・Hー3細目(鉄/三価ホワイト)

    ハードロック工業
    859税込945
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)タイプ薄型表面処理三価ホワイト
  • ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) ハードロック工業

    ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    ハードロック工業
    519税込571
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)タイプ薄型表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • 緩み止めナット HI-LEAD

    緩み止めナット

    HI-LEAD
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    25,980税込28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)32二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    55,980税込61,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)28.2高さH(mm)19.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)21.5二面幅(mm)W:24ナットM16×2.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)26二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    64,980税込71,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)21.5高さH(mm)15.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:18ナットM12×1.75強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • SUS316LUナット 大阪魂

    SUS316LUナット

    大阪魂
    1,958税込2,154
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
    タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11
  • SUS316スマ-トHLナット 大阪魂

    SUS316スマ-トHLナット

    大阪魂
    4,107税込4,518
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
ゆるみ止めナット