絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(138)
- SUS304(100)
- SUS316(5)
- SUS316L(10)
- チタン(4)
- 鉄すべて(512)
- S35C(1)
- S45C(82)
- SCM435(15)
- SS400(6)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(94)
- 0.8(126)
- 1(204)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(365)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(318)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(175)
- 2(219)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(147)
- 2.54(10山)(21)
- 3(110)
- 3.5(50)
- 4(38)
- 4.5(17)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(96)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(648)
- 冨士精密(159)
- ハードロック工業(70)
- 紀州ファスナー(38)
- エスコ(28)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 池田金属工業(3)
- コノエ(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・エスコ・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・ブランドをもっと見る
6ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ニッケルFRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ2種
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
BK SUS FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になりますタイプ1種
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
イエロ- SUS イダリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3カ-W イダリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ステンクリップUナットCU
大阪魂¥1,172~税込¥1,289~1個翌々日出荷"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
座付きUナット ドブ
由良産商¥549~税込¥604~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットパット用マキタ用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個当日出荷マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
クサビNT 3MC
八幡ねじ¥399~税込¥439~1袋(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
くさびナット三価クロメート
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(55個)ほか当日出荷非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥28,980税込¥31,8781箱(150個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85山数10表面処理ユニクロ寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87ねじの呼び3/4ねじ山種類UNC














![M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131064-190802-02.jpg)