絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(52)
- M4(109)
- M5(148)
- M6(229)
- M8(319)
- M12(326)
- M14(112)
- M16(237)
- M18(73)
- M20(179)
- M22(89)
- M24(145)
- M27(54)
- M30(70)
- M33(29)
- M36(43)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS304(37)
- SUS316(1)
- SUS316L(4)
- チタン(1)
- 鉄すべて(195)
- S35C(1)
- S45C(23)
- SCM435(5)
- SS400(5)
- SWCH10R(3)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(91)
- 1.5(208)
- その他(9)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(8)
- 3価ホワイト(45)
- クロメート(38)
- クローム(2)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ドブメッキ(7)
- ニッケル(1)
- パーカー(4)
- ユニクロ(44)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(40)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(117)
- メートル細目(67)
規格
- 1種(39)
- 2種(39)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(209)
- 冨士精密(59)
- 紀州ファスナー(21)
- 双和製作所(10)
- ハードロック工業(9)
- イチヤナギ(9)
- TRUSCO(6)
- サンワ・アイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- KHI(3)
- サトーラシ(3)
- 池田金属工業(3)
- 由良産商(3)
- 東京衡機(3)
- OHSATO(大里)(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- BUMAX(1)
- ロックファスナー(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・紀州ファスナー・双和製作所・ハードロック工業・イチヤナギ・TRUSCO・サンワ・アイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KHI・サトーラシ・池田金属工業・由良産商・東京衡機・OHSATO(大里)・エスコ・コノエ・BUMAX・ロックファスナー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(109)
M5(148)
M6(229)
M8(319)
M10
M12(326)
M14(112)
M16(237)
M20(179)
M24(145)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥899税込¥9891パック(13個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(10個)当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(9個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥519税込¥5711パック(3セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15個)当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
フランジ付きUナット 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
冨士精密(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)
双和製作所(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25仕様セレート無寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)(参考)16.2ねじ山種類メートル細目
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(3個)当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目