絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種
ブランド
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・紀州ファスナー・エスコ・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,048件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • Uナット 細目(S45C(H)/生地) 冨士精密

    Uナット 細目(S45C(H)/生地)

    冨士精密
    489税込538
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質S45C(H)表面処理生地ねじ山種類メートル細目
  • Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 冨士精密

    Uナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)

    冨士精密(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類UNF
  • Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 冨士精密

    Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)

    冨士精密
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス山数20寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6寸法m(mm)約5.6ねじの呼び1/4ねじ山種類UNC
  • ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング) ハードロック工業

    ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング)

    ハードロック工業
    829税込912
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SCMタイプH-1・リム付表面処理パーカーライジング
  • 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    489税込538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • ノルトロックコンビナット 由良産商

    ノルトロックコンビナット

    由良産商
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
    用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)12.5高さH(mm)8.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:10ナットM6×1.0強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
  • SUSステイブルN(CAPツキ 大阪魂

    SUSステイブルN(CAPツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • SUSUナット(CAPツキ 大阪魂

    SUSUナット(CAPツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ドブスマ-トHLナット(B24 大阪魂

    ドブスマ-トHLナット(B24

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
  • ドブスマ-トHLナット(B13 大阪魂

    ドブスマ-トHLナット(B13

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12呼びM8寸法B(mm)13
  • 3-ステンコスリ-ロック(B=8 大阪魂

    3-ステンコスリ-ロック(B=8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(43個)
    翌々日出荷
    形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)5寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2ねじの呼びdM5
  • スプリングN 大阪魂

    スプリングN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにスプリングワッシャーをカシめて、一体化した物です。 特徴 スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)1呼び径M6寸法H(mm)5寸法t(mm)2.2寸法S(mm)10寸法D(mm)12.25寸法e(mm)11.5
  • ジオメットサラバネN 大阪魂

    ジオメットサラバネN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
  • サラバネNM8M8 大阪魂

    サラバネNM8M8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)
    翌々日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
  • フランジツキUナット 大阪魂

    フランジツキUナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)19寸法h(mm)12.5寸法c(mm)1.6寸法m(mm)11呼び径dM12ピッチP(mm)1.75寸法dc(Φmm)24
  • Uナット(ホソメP-1.5 大阪魂

    Uナット(ホソメP-1.5

    大阪魂
    1,160税込1,276
    1個
    翌々日出荷
    寸法s(mm)36寸法h(mm)21.5寸法m(mm)18.8呼び径dM24ピッチP(mm)1.5
  • 8-クロメトUナット(2シュ 大阪魂

    8-クロメトUナット(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
    ピッチ(mm)1呼び径M6寸法s(mm)10寸法h(mm)5.1寸法m(mm)4.2
  • ユニクロ フランジFRLN(P=1.5 大阪魂

    ユニクロ フランジFRLN(P=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)19表面処理ユニクロ寸法l(mm)26ねじの呼びM14
  • ユニクロ FRLN(コガタ(B=12 大阪魂

    ユニクロ FRLN(コガタ(B=12

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロねじの呼びM8
  • 3カ-W サラバネナット(キシュウ 大阪魂

    3カ-W サラバネナット(キシュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)19表面処理3価ホワイト寸法l(mm)24ねじの呼びM12
  • 3カ-B サラバネN(コガタ 大阪魂

    3カ-B サラバネN(コガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
    ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.4寸法D(mm)18寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法h(mm)0.6ねじの呼びdM8
  • 3カ-W ナイロンN(ホソメP=1.5 大阪魂

    3カ-W ナイロンN(ホソメP=1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)19表面処理3価ホワイト寸法l(mm)14ねじの呼びM12
  • 3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19 大阪魂

    3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
  • 3カ-W ナイロンN(ホソメ P=2.0 大阪魂

    3カ-W ナイロンN(ホソメ P=2.0

    大阪魂
    1,720税込1,892
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
  • 3カ-W フニロンN(ホソメP1.25 大阪魂

    3カ-W フニロンN(ホソメP1.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17寸法l(mm)12ねじの呼びM10
  • 3カ-ユニ フランジツキUナット(P1.5 大阪魂

    3カ-ユニ フランジツキUナット(P1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)17寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.5寸法dc(Φmm)20
  • 3カ-W Uナット(UNF 大阪魂

    3カ-W Uナット(UNF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    呼び径(呼び径ねじ山数)1/4-28寸法S(mm)11.11寸法e(mm)12.82寸法h(mm)6.6寸法m(mm)5.6
  • クロメ-トS45CミゾツキN(ヒク1シュ 大阪魂

    クロメ-トS45CミゾツキN(ヒク1シュ

    大阪魂
    1,072税込1,179
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    溝数6寸法S(mm)24寸法m(mm)13寸法w(mm)8ねじの呼びdM16
  • S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂

    S45C(H)Uナット(UNC

    大阪魂
    5,049税込5,554
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • ステンD-LOCKヨウナット 大阪魂

    ステンD-LOCKヨウナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • クロメ-トウ-ナット 大阪魂

    クロメ-トウ-ナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理クロメート
  • クロ-ム Uナット (2シュ 大阪魂

    クロ-ム Uナット (2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
  • 3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ 大阪魂

    3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷
    スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい
    用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
  • 3カ-W サラバネN 大阪魂

    3カ-W サラバネN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
  • 3カ-W フランジツキUナット 大阪魂

    3カ-W フランジツキUナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W Uナット(1シュ(ホソメ 大阪魂

    3カ-W Uナット(1シュ(ホソメ

    大阪魂
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 3カ-W Uナット Uナット (2シュ 大阪魂

    3カ-W Uナット Uナット (2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • ドブユルミドメKナットプラス 大阪魂

    ドブユルミドメKナットプラス

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クロメ-トサラバネN(OPG 大阪魂

    クロメ-トサラバネN(OPG

    大阪魂
    667税込734
    1袋(55個)ほか
    翌々日出荷
ゆるみ止めナット