絞り込み
  • 色その他(170)
  • 色アソート(262)
  • 色イエロー(1,575)
  • 色オレンジ(1,564)
  • 色クリア(280)
  • 色グリーン(7,009)
  • 色グレー(8,739)
  • 色ゴールド(96)
  • 色シルバー(2,063)
  • 色パープル(880)
  • 色ピンク(1,588)
  • 色ブラウン(2,998)
  • 色ブラック(11,190)
  • 色ブルー(16,287)
  • 色ブロンズ(12)
  • 色ベージュ(3,183)
  • 色ホワイト(6,366)
  • 色レッド(2,586)
  • 色柄物(420)
  • 色迷彩色(410)
サイズ
  • 3L(12,662)
  • 4L(10,532)
  • 5L(8,377)
  • 5号(1,383)
  • 6L(3,244)
  • 7号(1,756)
  • 9号(1,739)
  • 11号(1,729)
  • 13号(1,714)
  • 15号(1,660)
  • 17号(1,460)
  • 19号(1,229)
  • L(14,801)
  • LL(14,249)
  • M(14,705)
  • S(10,940)
  • SS(3,585)
  • その他(2,079)
  • フリー(2,155)
  • 子供用(798)
名入れ
  • 名入れ名入れ可能(1,002)
ブランド
  • モノタロウ(102)
  • フェリック(2,873)
  • サンエス(1,991)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,033)
  • ジーベック(967)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(936)
  • カーシーカシマ(799)
  • ボンマックス(789)
  • クロダルマ(779)
  • セブンユニフォーム(707)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(665)
  • コーコス信岡(616)
  • エスコ(606)
  • 住商モンブラン(539)
  • 桑和(475)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(425)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(409)
  • bigborn(ビッグボーン)(379)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,330)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1,062)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,377)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
35,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウTシャツ 2026 モノタロウ.モノタロウTシャツ 2026モノタロウ.(187件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
今年も出ました、モノタロウTシャツ。なくなり次第終了ですので、お早めに!
混率(%)綿100
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(123件のレビュー)
429税込472
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性販売区分業務用
ギャザーキャップ モノタロウギャザーキャップモノタロウ(223件のレビュー)
839税込923
1パック(100枚)ほか
当日出荷
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(38件のレビュー)
499税込549
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
レインスーツ 高機能 モノタロウレインスーツ 高機能モノタロウ(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000
空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセットモノタロウ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。 裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーン。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47質量(g)ファン:約98、バッテリー:約220バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000素材合成繊維直径(mm)(ファン)105使用時間(時間)(強)約6、(中)約8、(弱)約11販売区分業務用
ポロシャツ 吸乾 半袖 モノタロウポロシャツ 吸乾 半袖モノタロウ(298件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ
腕カバー ジャージ付 モノタロウ腕カバー ジャージ付モノタロウ(90件のレビュー)
189税込208
1双ほか
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿100%サイズフリー全長(cm)約36
シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウシューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプモノタロウ(19件のレビュー)
199税込219
1パック(5足)
当日出荷
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止高さ(cm)約16.5材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴムサイズフリー区分使い捨てタイプショート目付(g/m2)40底面の全長(cm)約40滑り止め効果あり
エプロン デニム ロープタイプ モノタロウエプロン デニム ロープタイプモノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
おしゃれなデニム素材のロープで縛ってとめるタイプのエプロンになります。事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付です。
用途事務作業、現場作業、梱包作業、厨房作業など種別エプロンネイビーサイズフリータイプロープ混率(%)本体/綿100 ロープ/ポリエステル100総丈(cm)90下幅(cm)66生地デニム
レインスーツ 超透湿 モノタロウレインスーツ 超透湿モノタロウ(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
エプロン 綿混 ボックス型 モノタロウエプロン 綿混 ボックス型モノタロウ(64件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
TC(綿混)素材のエプロン。 ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。 背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業などサイズフリー仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2種別エプロン材質ポリエステル65%、綿35%総丈(cm)約97下幅(cm)約100
レインスーツ モノタロウレインスーツモノタロウ(139件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)性別男女兼用
レインスーツ ストロングタイプ モノタロウレインスーツ ストロングタイプモノタロウ(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋耐水圧(mmH2O)20000
腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー ポリエチレン製モノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
ターポリン胸付前掛(抗菌) カジメイクターポリン胸付前掛(抗菌)カジメイク(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。種別前掛厚さ(mm)0.4幅(cm)90混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100機能抗菌、防カビ
ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウポリエステルヤッケ 上下セットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。 ヤッケは頭の上から被るタイプなります ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。 ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。 パンツはウエストゴムで着脱に便利。 パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとしてネイビー
化学防護服 4520 3M(スリーエム)化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)
749税込824
1着
当日出荷
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
Z-DRAGON ロングスリーブ 75124 自重堂Z-DRAGON ロングスリーブ 75124自重堂(41件のレビュー)
1,190税込1,309
1枚
当日出荷から4日以内出荷
夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュキャップ モノタロウメッシュキャップモノタロウ(54件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
メッシュ素材の作業キャップです。 通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。 調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用材質ポリエステル100%サイズフリー頭囲(cm)約56~59販売区分業務用
リチウムイオンバッテリー AC10 バートルリチウムイオンバッテリー AC10バートル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです約4時間の急速充電です出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計ですファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯しますバッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できますスイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
ファンユニット バートルファンユニットバートル(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです最大毎秒120リットルの風量を発揮しますウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属していますファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
用途作業現場・屋外作業・レジャー活動時等での空調・冷却・熱中症対策等付属品ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC370セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1ブラック消費電力(W)30.7(30V)、15.1(23V)、5.6(16V)、1.9(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×107×43使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)111.5保管温度(℃)-10~45風量(L/sec)最大120(30V)・最大91(23V)・62(16V)・38(9V)
ワークキャップ モノタロウワークキャップモノタロウ(125件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用サイズフリー材質綿100%頭囲(cm)59~63販売区分業務用
ツナギ服 綿混 モノタロウツナギ服 綿混モノタロウ(536件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアII型旭・デュポン(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
透明バッグ ショルダータイプ モノタロウ透明バッグ ショルダータイプモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ショルダーベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約600~1000
シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウシューズカバー ポリエチレン製モノタロウ(9件のレビュー)
499税込549
1袋(50足)
当日出荷
ポリエチレン製のシューズカバーです。 作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。 開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など材質ポリエチレンサイズフリー区分使い捨て質量(g)2タイプショート長さ(cm)約14適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約37
胴付長靴 モノタロウ胴付長靴モノタロウ(64件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。 長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。 サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。 サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業などネイビー×ライトネイビー材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン足幅3E
エプロン デニム タスキタイプ モノタロウエプロン デニム タスキタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
おしゃれなデニム素材のひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付です。肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。
用途事務作業、現場作業、梱包作業、厨房作業など種別エプロンネイビーサイズフリータイプタスキ掛け混率(%)綿100総丈(cm)90下幅(cm)70生地デニム
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
779税込857
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
ポロシャツ 吸乾 長袖 モノタロウポロシャツ 吸乾 長袖モノタロウ(175件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用としてその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能吸汗、速乾ポケット付き名入れ
ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000 COVER WORK(カバーワーク)ストレッチレインウェア アクロスレイン AG-8000COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア 全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ材質(裏)ポリウレタンラミネート加工材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)12000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
ズボン 不織布 使い捨て モノタロウズボン 不織布 使い捨てモノタロウ(8件のレビュー)
329税込362
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20
アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイクアーマーライトレインスーツ 3420カジメイク
3,998税込4,398
1着
当日出荷
軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(22件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
保冷剤 ベスト用 モノタロウ保冷剤 ベスト用モノタロウ(6件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として仕様ベスト用保冷剤材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)115×170質量(g)200
前掛け ビニール製 胸付 モノタロウ前掛け ビニール製 胸付モノタロウ(34件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル付属品紐×3本種別前掛け厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら