絞り込み
ブランド
- 長輝ライトテック
- モノタロウ(66)
- フェリック(2,863)
- サンエス(1,936)
- 自重堂(1,071)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(913)
- ジーベック(729)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(631)
- ボンマックス(615)
- コーコス信岡(586)
- 住商モンブラン(532)
- ボストン商会(434)
- 桑和(410)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- bigborn(ビッグボーン)(350)
- カーシーカシマ(345)
- アイトス(333)
- KAZEN(308)
- リミット(303)
- ブランドをもっと見る

水冷式ジャケット
長輝ライトテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回
水冷式ジャケット用 ポンプ
長輝ライトテック¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110出力ポンプ:5V 0.3A(最大)流量最大3L/分
水冷式ジャケット用 タンク
長輝ライトテック¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
水冷式ジャケット用 シリコンホース
長輝ライトテック¥219税込¥2411セット4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110
水冷式ジャケット用 タンクバッグ
長輝ライトテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
水冷式ジャケット用 専用バッテリー
長輝ライトテック¥2,999税込¥3,2991個4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
水冷式ジャケット 単体
長輝ライトテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ)サイズ(mm)着丈515・胴囲905