曜日別特売

【加工可】長袖ポロシャツ カノコ

【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック【加工可】長袖ポロシャツ カノコ - ジーベック
(16件のレビュー)

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル55、綿45
機能
吸汗、速乾
生地
交編カノコ
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822490496025コンS9443.558
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822490586025コンM1004560
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822490676025コンL10646.561
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822490766025コンLL1144862
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年11月9日
822490856025グレーM1004560
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491016025グレーL10646.561
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491106025グレーLL1144862
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491196025グレー3L11949.563
¥4,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491286025シロM1004560
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491376025シロLL1144862
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491466025シロ3L11949.563
¥4,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491556025サックスM1004560
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491716025サックスL10646.561
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491806025ロイヤルブルーM1004560
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822491896025ロイヤルブルーL10646.561
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822505986025クロL10646.561
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822506076025クロLL1144862
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822506166025クロ3L11949.563
¥4,000
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49081847
2026-10-14
用途: 納品物の作成及び配達
卸売・小売業

男女兼用なのでSサイズを購入しました。
ネイビーを選びましたが、少しグレー掛かったネイビーで、作業服感が増していました。本当に仕事の時しか着られないなぁという感じで残念です。

2025-09-23
用途: 通勤の使用しています
フォレストサーベイ 様(農・林・水産業)

朝晩過ごしやすくなり通勤、仕事場(内勤)で使用しています。外出用で十分態様可能です。

2025-04-29
用途: 畑仕事
医療・福祉・介護関連業

木綿入りの物が条件でした。十分です。日常の生活でも着ています。

2024-11-27
用途: 清掃作業
卸売・小売業

風合い、サイズ感、色合いともにベストでした。
敬老の日に合わせて父にサプライズプレゼントし、とても喜ばれました。
モノタロウさんに感謝です。

対象商品 : 49081874
2024-02-28
用途: 作業用
製造業

ジーベックの作業ジャンパーと作業ズボンを愛用しております。やはりこのポロシャツも作りがしっかりしていてリピート注文しております。

対象商品 : 49081856
2024-01-10
用途: 農作業
農・林・水産業

着やすくて2着目です。色違いも着ています。ただ左腕にあるペン差しは 私には不必要でした。

対象商品 : 49081874
2023-01-13
用途: 浴室清掃(冬用)ユニフォーム
株式会社真愛 様

化繊のポロシャツは、冬場は寒いので、秋冬用で購入。
コットンなので、色あせが少々早い。
消耗品と割り切って1シーズンで入れ替えで使ってます。
作りもしっかりしていて、着心地も良い。

対象商品 : 49081838
2022-09-16
用途: 嫁の作業服として購入しました
ミラクルホープ 様(運輸・通信業)

いつもは、Sを買ってたのですが男性用なのか少しダボついていたのでSSがあって良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする