【加工可】クレスタ21長袖シャツ 1553
(1件のレビュー)吸汗性・速乾性に優れた着心地のいいドライタッチ
ブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分にご確認ください。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- 色
- サックス
- 素材
- ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)
- 生地
- トロピカル(リサイクル素材55%)
- 色番
- 42
- 材質(ボタン)
- 樹脂
- 名入れ
- 可
- 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
- 13×16.5
- 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
- 13×16.5
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


























