曜日別特売

【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 長袖

【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 長袖 - COVER WORK(カバーワーク)【加工可】bisline 吸汗速乾ポロ 長袖 - COVER WORK(カバーワーク)
(4件のレビュー)

吸汗速乾仕様のポロシャツ。
軽く柔らかい生地感で激しい動きでもストレスの無い軽快な着心地を実現しました。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル
機能
吸汗速乾・軽量・ストレッチ
名入れ
サービス分類
名入れ
内容量
1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250415TMF-2601ブラックM976780
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82250431TMF-2601ブラックL10468.584
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82250440TMF-2601ネイビーM976780
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82250449TMF-2601ネイビー3L10570.585
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-11
用途: 造園業
その他業種

空調作業服のアンダーとして着ています。冷感がよく肌触りがとても良いです。

対象商品 : 03938350
2025-06-16
用途: 土木作業
政成興業建設業・工事業

着心地がよいのと安価なので複数持ってると気軽に着替えられていいです

対象商品 : 03938560
2024-06-21
用途: 仕事用
製造業

ビジネスカジュアルにも、十本対応できるポロシャツ!

対象商品 : 03938325
2022-11-04
用途: 軽く運動する時
トータルバランス医療・福祉・介護関連業

動きやすいし、宗ポケットが付いてるのが名刺入れに丁度良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする