【加工可】TC長袖シャツ 6802
(25件のレビュー)丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した長袖のワークシャツです。
オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。
- 用途
- 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 機能
- T/C素材
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-25
用途: 仕事着として
杉本商店 様(建設業・工事業)
作業時は身体にフィットするタイプだと動きにくいので、ゆとりのあるものを探していました。腕や身体を動かしやすいので良かった
2026-02-26
用途: 機器製作・設置工事、及び、メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業
夏以外での着用で購入しました。
生地の質感、厚さは、よかった。
身長175㌢体重67㎏です、LL購入しましたが、少しタイトな感じがしました。
次回は、3L購入します。
2人が参考にしています
対象商品 : 18499943
2026-02-07
用途: 自動車整備
T.I.C 坪井 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
生地も厚く、何回かの洗濯にも耐えれます。
胸のポケットとめは、当方はボタンが良かったです。
1人が参考にしています
対象商品 : 18499959
2023-11-03
用途: 通勤と普段使い
製造業
175㎝77㎏ですが3Lでちょうど良いです。やや厚手の生地で秋冬用としてちょうど良さそうです。着心地がゴワゴワしないので快適に使えます。ちょっと光沢があるキャメルでデザインが良く気に入っていますが、胸ポケットが長さ140㎜程度のスマホがちょうど入る位なので少し小さめですね。胸ポケットはマジックテープ式です。
3人が参考にしています

























