曜日別特売

【加工可】HOOH 長袖ジップアップシャツ 250

【加工可】HOOH 長袖ジップアップシャツ 250 - 村上被服【加工可】HOOH 長袖ジップアップシャツ 250 - 村上被服【加工可】HOOH 長袖ジップアップシャツ 250 - 村上被服
(8件のレビュー)

肩を守るキルティングパット消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。

仕様
左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、チンガード、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジップアップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗・速乾、脇消臭機能
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82249478250ブラックM994260
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249487250ブラックL1044461
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249496250ブラックLL1094662
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249505250ブラック3L1144863
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249521250杢グレーL1044461
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249530250杢グレーLL1094662
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 作業用

どうも肩辺りの作りが悪く
来ていて着心地がよくないですね

設計能力が低い会社なのでしょう

対象商品 : 31985827
2024-06-03
用途: 作業服として使用
農・林・水産業

スリムな作業服で、自分にはベストフィットです。ピッタリしてるのに動きやすいのでとても良い作りだと思います。
だぶつきが無いので作業時に引っ掛かることはありませんので、安全です。
ヒジ、カタに薄い補強があり、少しは安心感があります。
胸ジッパーの動きが良く、長さも丁度良いです。
素材、カッティング、縫製などトータルでとても良くできてます。
価格もお手頃で、久々に良い物に出会えて良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 31985985
2023-11-08
用途: ふだん使い
有限会社ザイオンシステム 様(その他業種)

いろいろなメーカーを試したり
村上被服のHOOHの型番違いも試しましたが、
サイズ感、生地感もピッタリで気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 31986037
2023-04-17
用途: 軽作業用
製造業

春先や秋の涼しい時期にピッタリです。肘と肩の補強がいい感じで体も動かしやすく袖口もしっかりしているので気に入っています。そして全体のシルエットがカッコいい。

1人が参考にしています
対象商品 : 31985967
2022-12-28
用途: 作業着
建設業・工事業

思っていたよりも薄手です。
春秋に良さそうです。
このデザインで冬物もあったら嬉しいです。

3人が参考にしています
対象商品 : 31985818
2021-12-20
用途: 農作業
農・林・水産業

生地がしっかりしていて縫製も丁寧です。
作業着としては十分ですね。
ただ、思っていたより若干生地が薄い。
冬場より秋冬用かな!

1人が参考にしています
対象商品 : 31985739
2021-04-03
用途: 軽作業
不動産業

・袖の絞り部分が長いので、袖が弛んだり垂れたりして作業を妨げることが起きにくいから良い。
・茶系のカラーバリエーションも欲しい。

対象商品 : 31985766
2021-06-01
用途: 作業時
昇緑庭 様(建設業・工事業)

作りもしっかりしていてとても良い。夏は少し暑いように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする