曜日別特売

【加工可】長袖ポロシャツ 5949-614

【加工可】長袖ポロシャツ 5949-614 - 寅壱

ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。

仕様
衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
クロ
混率(%)
ポリエステル100(エキスパンドメッシュ)
機能
吸汗速乾
色番
13
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822502575949-614L104446170
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822502665949-614LL108466272
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822502755949-6143L114486374
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする