曜日別特売

【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272

【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272 - 村上被服
(15件のレビュー)

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

仕様
襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
綿100
機能
鹿の子
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82249618272ネイビーS943857
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249627272ホワイトM994260
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249636272ホワイトL1044461
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249645272ホワイトLL1094662
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249661272ホワイト3L1144863
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82249670272ブラック4L1225063
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987559
2026-06-16
用途: 外壁工事
建設業・工事業

普段ポリエステルのポロシャツでしたが、痒くなるのでこちらを購入。
綿なのでかなり着心地がいいです。
少し薄いですが、自分はあんまり気にしないので全然よいです。

対象商品 : 31987683
2026-04-30
用途: 高所作業時
製造業

袖口がしっかりして長く、鍵が入れられる
チャック付きのポケットもついて良好です
襟はもう少ししっかりしても良いですね。

対象商品 : 31987683
2026-05-06
用途: 普段着
製造業

購入してから5ヶ月使用で表面の
縫製糸が切れてきた。
おすすめできません!

対象商品 : 31987638
2025-11-01
用途: 溶接
建設業・工事業

着た感じが気持ちよくさらっとしていてとても満足しています。

対象商品 : 31987455
2024-03-13
用途: 機械作業時
製造業

生地は厚くも無く薄くもなく良好です。手首はしっかりしてます。

対象商品 : 31987753
2023-10-29
用途: サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事 様(建設業・工事業)

袖口もしっかりしていて着心地抜群です!また購入したいです!

対象商品 : 31987595
2023-10-26
用途: 鉄工所で作業着として

綿100%の商品を探していました。スタイリッシュで着心地も良いです。
またリピートしたいと思っています。

対象商品 : 31987665
2023-08-12
用途: 溶接作業用
栗原 様(建設業・工事業)

綿100なので溶接には都合がよい。袖口が長く手甲を巻くのにちょうど良い。このメーカーで綿100長袖ハイネックのペン差し付きが欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする