VILEA
【加工可】ミニ衿長袖ポロシャツ
吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗性
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82250519
601
M
99
43
58
66
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82250528
601
L
104
44
59
68
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
82250537
601
LL
109
46
60
70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください