曜日別特売

【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用)

【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) - ジーベック【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) - ジーベック【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) - ジーベック【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) - ジーベック
(2件のレビュー)

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現した作業着です。

仕様
胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、金属ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
名入れ
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822488661493ディープネイビーLL1205059.5
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822488911493グレーM1124655.5
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489001493グレーL1164857.5
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489091493グレーLL1205059.5
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40258827
2015-09-09
用途: 工場で

以前のジーベックより少しスリムな感じがします。
胸のボタンがワンタッチなので、手帳の出し入れがストレス無く出来大変満足しております。
夏用の素材より厚いのですが、とても動きやすくて作業効率が上がります。

対象商品 : 40258802
2015-07-31
用途: トラック運転手用
運輸・通信業

サイズも豊富で欠品もなく とても助かりました。素材も思っていたよりしっかりしていて、次回も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする