【加工可】HOOH 長袖ハイネックシャツ 201
(13件のレビュー)ハードな現場を支える丈夫で自然なハリとコシ
やさしく包み込むオールコットンの肌触り
スパン入りで首回り袖口が伸びにくい
- 仕様
- スパン入り襟首、スパン入り袖口
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ハイネックシャツ
- 素材
- 綿100%(スムース)
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全10種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-25
用途: 現場に着ていく
有限会社 高橋林業 様(建設業・工事業)
暑くなると皮膚が焼けて痛くなるのでいつも長袖で仕事をしています。
伸縮性もあるので着やすいです。
2026-01-23
用途: 畑仕事
サービス業
畑作業の防寒対策で購入してみました。従来は、丸首のシャツに開襟シャツを重ねて着てその上に上下カッパを着て作業をしていました。
どうしても襟元が寒かったです。首に巻くものが欲しいのですが作業性が悪くなるのでしていませんでした。このハイネックシャツは襟巻と同じ機能で作業性がいいので助かっています。尚、今は新しいので首回りがしっかりしています。使っていくうちにヘタってしまわないか心配です。首回りが今の状態が維持できていれば、同じものを数枚追加購入します。
2026-04-01
用途: 普段着からDIY作業着まで
自動車・二輪車・自転車関連業
価格の割に着心地が良く普段着にも使え作業着としても体は動かしやすいです。
対象商品 : 31980403
2025-03-01
用途: 普段着
建設業・工事業
柔らかいコットン100%、着心地良いそうです。
首元も詰まっていないので主人好みでした。
普段に着て着古したら仕事着にしようかと。
身長177cmでがっちりタイプ、3Lでちょうど良かったです。
次回は色違いも購入したいです。
1人が参考にしています
2025-03-11
用途: 冬の作業とスキー
不動産業
普段の外作業だけでなく、スキーウエアとしても快適でした。
シルバーグレイという色ですがかなり白い感じがしました。
対象商品 : 31980534
2024-04-02
用途: イベントプリント用
ピデスアート 様(製造業)
アイロンプリントしてイベント等に着ております。
首回りもしっかりしていて着心地良いシャツです。
1人が参考にしています
対象商品 : 31980394
2023-03-06
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
春先の季節にはちょうどいいきこごちです
朝の冷え込んだ時、首回りがさむいので、ハイネックが丁度いいです。
1人が参考にしています


























