絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 作業服


名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
37,101件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZBSジップアップビブス Printstar(トムス)

    ZBSジップアップビブス

    Printstar(トムス)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    脱着&重ね着しやすいファスナー付きビブス。
    素材ポリエステル100% メッシュ
  • 清涼感キャップ(6200) 66311 アイトス

    清涼感キャップ(6200) 66311

    アイトス(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。吸水性に優れています。通気性に優れ、その上素早く乾燥します。
    仕様マジックテープ調整サイズフリー混率(%)ポリエステル50、綿50機能涼感、吸汗速乾、通気性頭囲(cm)56~60
  • 足カバーロング 勝星産業

    足カバーロング

    勝星産業(10件のレビュー)
    699税込769
    1足
    当日出荷
    泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロン(撥水)サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
  • レイントラックパンツ makku

    レイントラックパンツ

    makku(52件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
    耐水圧(mmH2O)10000
  • タイケム(R) 6000 旭・デュポン

    タイケム(R) 6000

    旭・デュポン
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷
    健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
    用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • 512-8 半袖シャツ(春夏用) アタックベース

    512-8 半袖シャツ(春夏用)

    アタックベース(22件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    洗練されたカジュアルデザインの作業服。ノーフォークメッシュ付。胸・ペンさし付。携帯電話ポケット付。袖ポケットペンさし付
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツシリーズ511シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能ノーフォークメッシュ生地ツイル名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、農作業袖丈半袖
  • ブレスライトレインウェア 透湿合羽 KITA(喜多)

    ブレスライトレインウェア 透湿合羽

    KITA(喜多)
    3,698税込4,068
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!。・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr。・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。・上下セット
    セット内容上下 1セット材質(裏地)TPUラミネート材質(表地)ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ おたふく手袋

    BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ

    おたふく手袋
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
    用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭85.カモフラ×ホワイト素材本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
  • 水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 Y'sGOD

    水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用

    Y'sGOD
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋
    用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
  • レインポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]

    レインポンチョ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    200税込220
    1個
    当日出荷
    防災備蓄用や野外イベント用にコンパクトでかさばらない薄手のレインポンチョ。両手が使える。材質:PE。サイズ:1010×1270×0.02mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PE寸法(mm)1010×1270×0.02クリアサイズフリー
  • 冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO

    冷感保冷剤付、2020U +モバイルバッテリーセット

    OKACHO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維シルバー混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • TC長袖シャツ 6802 カジメイク

    TC長袖シャツ 6802

    カジメイク(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した長袖のワークシャツです。 オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。
    用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能T/C素材袖丈長袖
  • 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク

    防水シューズカバー ロング R-320

    カジメイク(13件のレビュー)
    819税込901
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
    用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)区分繰り返し利用タイプロング全長(cm)約45特性防水、撥水加工
  • 胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN

    胸当てエプロンH型 APK489

    KAZEN(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。
    混率(%)ポリエステル100
  • エントラント2 カジメイク

    エントラント2

    カジメイク(10件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    呼吸するミクロの皮膜。 エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上! 軽くて動きやすく、丈夫です。 表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。 安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。 フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。
    付属品収納袋セット内容上下混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)機能キューダス加工(耐久撥水)、燃焼の際、有毒なガスを発生しません。耐水圧(mmH2O)10000以上透湿度(g/m2)10000
  • BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーション

    BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

    アルトコーポレーション(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
  • NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け FUNAHASHI

    NBR耐油エプロン 胸 たすき掛け

    FUNAHASHI
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
    用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。厚さ(mm)【本体】0.2ホワイト質量(g)300本数【紐】2耐熱温度(℃)120材質(ひも)CSMゴム素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル紐長(cm)130ハトメニッケル
  • ボルトクール ファンセット VOLTCOOL

    ボルトクール ファンセット

    VOLTCOOL
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット 送風量は毎秒約47L 対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働 スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません) バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
    用途VOLTCOOL空調ウェア専用セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書型式ネジ式ファンブラックサイズF質量(g)約98×2使用環境温度(℃)0~40生産国中国製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
  • 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服

    快適ウェア サイドファンフードベスト

    村上被服(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本[靴下]

    10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート

    岡本[靴下]
    1,290税込1,419
    1束(3足)
    当日出荷
    糸からこだわった高耐久設計(つま先かかと部分)の10倍破れにくい靴下です。歩行時に負荷のかかりやすい、つま先、かかと、足底部分の耐久性を高めた独自設計。「摩耗試験 JIS L 1096にて確認」。つま先やかかとに消臭糸を使用し、繊維上の細菌の増殖を抑制することで汗のニオイを軽減します。汗がたまりやすい、指の付け根部分に独自メッシュ設計を搭載し、ムレを軽減します。制菌消臭加工
    材質ポリエステル・ポリウレタンカラーアソート機能高耐久設計・制菌×消臭加工入数3足指タイプ5本指
  • PE袖付エプロン エブノ

    PE袖付エプロン

    エブノ
    1,098税込1,208
    1箱(20枚)
    当日出荷
    袖口に指掛け穴があり、着用ズレを防止。
    材質ポリエチレンブルーサイズフリータイプディスポ厚さ(μm)25寸法(cm)67×112
  • ぐんそく太郎先丸特大靴下 (かかと付) 5足組 富士手袋工業(天牛)

    ぐんそく太郎先丸特大靴下 (かかと付) 5足組

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    639税込703
    1組(5足)
    当日出荷
    足の大きい(27~29cm)人に嬉しいBigサイズ!。純綿素材による優れた吸汗性と自然な履き心地!。履き口はWゴム編みでズレにくい!
    キナリサイズ特大サイズ(cm)27~29混率(%)綿100アズワン品番65-0547-76入数5足かかとからの長さ(cm)26指タイプ先丸
  • 193 長袖ブルゾン 桑和

    193 長袖ブルゾン

    桑和(3件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ソフトな肌触りと普遍的なシルエット T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品 定番の T/C ソフトライトツイルを使用 吸汗速乾加工で爽やかな着心地
    仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン混率(%)綿35 ポリエステル65分類夏物機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、樹脂ファスナー
  • ストロング五本指ソックス GUTS-MAN(ガッツマン)

    ストロング五本指ソックス

    GUTS-MAN(ガッツマン)(23件のレビュー)
    959税込1,055
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    自衛隊の40キロ行軍用として開発した、頑丈かつ履き心地も追求した五本指ソックス。指先まで頑丈に編み上げ、ふくらはぎは『最適着圧』を採用し、足元の快適と疲れにくいを実現します。ハードワークの方にも多くご利用頂いております。
    用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
  • ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ mizuno(ミズノ)

    ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
    混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
  • サーフシャツ 2枚組 G.T.HAWKINS

    サーフシャツ 2枚組

    G.T.HAWKINS(6件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(2枚)
    当日出荷
    アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
    混率(%)綿100%生地天竺再生紙使用マーク適合
  • 5.8オンス VP TCポロシャツ Printstar(トムス)

    5.8オンス VP TCポロシャツ

    Printstar(トムス)(8件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
    素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
  • DRY COOL アームカバー 富士手袋工業(天牛)

    DRY COOL アームカバー

    富士手袋工業(天牛)(14件のレビュー)
    729税込802
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
    全長(cm)39特性吸汗速乾、UVカット、通気性生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
  • 絹のちから メッシュ タビ型 4足組 おたふく手袋

    絹のちから メッシュ タビ型 4足組

    おたふく手袋(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(4足)
    当日出荷
    最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。 肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。 これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。 さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。
    材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタンブラックサイズ(cm)25~27入数4足特性吸汗かかとからの長さ(cm)27指タイプたび
  • 帆布脚絆マジック式 大中産業

    帆布脚絆マジック式

    大中産業(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷
    マジック式で脱着が簡単。
    タイプマジック式寸法A(mm)220生地6号帆布
  • メッシュ脚絆 コーコス信岡

    メッシュ脚絆

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    メッシュ素材使用。面ファスナータイプ
    用途屋外作業全般。農林作業。建設土木作業ブラック長さ(cm)19混率(%)ナイロン100
  • クール 長袖コンプレッション SK11

    クール 長袖コンプレッション

    SK11
    1,268税込1,395
    1枚
    当日出荷
    シルクの様になめらかな肌触りがヒンヤリ冷たくて気持ちいい長袖コンプレッションです。抜群の超速乾性で快適な着心地です。接触冷感素材を使用しています。超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。両脇は消臭テープ付きです。
    用途ワークウェア。仕様ワンポイント反射プリント付材質ナイロン:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%機能反射、速乾、冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭
  • ポリエチレンアームカバー つばさ

    ポリエチレンアームカバー

    つばさ
    799税込879
    1袋(50枚)
    当日出荷
    衛生的な使い捨てポリエチレン腕カバー 食品加工現場や医療現場などに最適 腕の露出をなくすことで感染症や衣類の袖口の汚れを防ぐ 使い捨てなので衛生的 使いやすいきれいなブルーカラー
    用途医療、介護、食品加工現場などに。 腕カバー/アーム/使い捨て/高齢者施設/介護/食品/調理/病院/クリニックブルー寸法(cm)20×37素材ポリエチレン
  • 空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95950) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95950)

    サンエス
    4,400税込4,840
    1着
    5日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100
  • 綿ツバサンドキャップ 6526 カジメイク

    綿ツバサンドキャップ 6526

    カジメイク
    798税込878
    1個
    当日出荷
    ツバ先部分を配色にしたシンプルなデザインの綿キャップです。後頭部に反射材を使用し、夜間の散歩などにも最適です。バックアジャスターで頭周りの調節も可能です。
    材質綿100%サイズフリー頭囲(cm)57~60
  • 純綿手甲ショート(14cm) 富士手袋工業(天牛)

    純綿手甲ショート(14cm)

    富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
    199税込219
    1双
    当日出荷
    綿100%の純綿手甲!。手首や腕の安全保護に!
    用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。サイズフリー幅(cm)(狭)約7~(広)9混率(%)綿100全長(cm)14
  • 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店

    日本製 ビニール胸付前掛

    山本満商店(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷
    品質にこだわった日本製の防水胸付エプロンです。 「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。 水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。
    種別エプロン材質塩化ビニール生地厚(mm)0.35
  • ANDARE SCHIETTI ワンタックカーゴ(脇シャーリング) A-8076 コーコス信岡

    ANDARE SCHIETTI ワンタックカーゴ(脇シャーリング) A-8076

    コーコス信岡
    2,990税込3,289
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
    仕様長財布も入るサイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナ付種別カーゴスラックス混率(%)ポリエステル85、綿15材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろ・サイドポケット:樹脂ドット
  • 皮製 腕カバー 富士グローブ

    皮製 腕カバー

    富士グローブ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります。
    用途溶接作業材質牛皮幅(cm)20全長(cm)54
  • ビニール腰下前掛 KITA(喜多)

    ビニール腰下前掛

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ 腰ヒモでがっちり固定! 安心と清潔の抗菌加工
    種別前掛混率(%)塩化ビニール100%機能抗菌加工材質(中芯)ポリエステル

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服
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
20ページ目: 作業服 【通販モノタロウ】