絞り込み
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(5)
  • 合成繊維(2)
  • 塩化ビニール(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(14)
  • LL(10)
  • M(16)
  • S(8)
  • フリー(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
入数
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 200(2)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24.5(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 29.5(3)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 40(1)
23・24・24.5・25・26・29・29.5・30・33・40
ブランド
  • 原田産業
  • モノタロウ(122)
  • エスコ(645)
  • TRUSCO(321)
  • おたふく手袋(257)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(249)
  • アトム(228)
  • 富士グローブ(205)
  • TOWA(東和コーポレーション)(201)
  • ミドリ安全(182)
  • アズワン(181)
  • グローブマニア(川西工業)(172)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(168)
  • アンセル(165)
  • 丸和ケミカル(154)
  • ユニワールド(146)
  • RS PRO(142)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
  • 勝星産業(140)
  • コーコス信岡(132)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ

    原田産業(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ

    原田産業(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)
    当日出荷
    Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム(NBR)形状ロール状カフ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)オレンジ入数(枚)50規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業

    Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り

    原田産業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
    用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03ブラック入数(枚)50機能伸縮性、耐久性、耐油性全長(cm)29.5±0.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業

    NEW P.V.C P-F LONG 200P

    原田産業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
  • 耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業

    耐突刺手袋 LFOCPR

    原田産業
    7,498税込8,248
    1双
    当日出荷
    耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
    用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
  • クリーンルーム用 指サック (巻) 原田産業

    クリーンルーム用 指サック (巻)

    原田産業
    4,598税込5,058
    1パック(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
    用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業

    ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ

    原田産業
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル 原田産業

    Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル

    原田産業
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
    用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • クリーンルーム用 PVC手袋 原田産業

    クリーンルーム用 PVC手袋

    原田産業
    4,798税込5,278
    1袋(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途クリーンルーム内作業用仕様リム有材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上タイプ左右兼用、一体成型入数(枚)200全長(cm)29 以上表面ノンエンボス引張強度(MPa)8.0 以上伸長率(%)350RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
  • G-TEK 耐切創手袋 16-541 原田産業

    G-TEK 耐切創手袋 16-541

    原田産業
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    高い耐切創レベル(切創レベルD)を持ち合わせ、超軽量・極薄2 1 ゲージのシームレスニットを採用し、通気性、柔軟性、伸縮性に優れ、素手感覚を求めたフィット感のある厚みになります。手の平、指先にポリウレタンコーディングを施し、滑りにくい仕様となっており、細かい作業に最適です。タッチスクリーン対応モデルです。
    用途高い切創レベルを求められる現場での、細かい作業にご使用頂けます。機械・設備、金属加工、鉄鋼・鉱業、自動車、建築・建設、物流・倉庫、ガラス・建材、メンテナンス、産業廃棄物処理施設など。材質ライナー:PE +金属繊維+ PETコーティング:ポリウレタンブラック入数(双)1機能耐切創、ANSI摩耗レベル:3、ANSI突刺レベル:2ゲージ数21耐切創性D(EN388 2016)、EN388 2016:3X31D、ANSIカットレベル:A4、超軽量、極薄、通気性、柔軟性、伸縮性
  • ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋 原田産業

    ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

    原田産業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    機能耐熱性・耐切創性・静電防止性
  • Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F 原田産業

    Neosol ネオプレン化学防護手袋 EC30F

    原田産業
    799税込879
    1双
    5日以内出荷
    有機溶剤や広範囲の化学薬品に対応可能なネオプレン素材を採用。適度な厚みにより、優れた耐久性とフィット感を実現。また凹凸加工をすることで、優れたグリップ力を発揮。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン全長(mm)330ブラック規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AKLMNO)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業

    Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

    原田産業
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電指サック洗浄 AR(H) 原田産業

    静電指サック洗浄 AR(H)

    原田産業
    5,998税込6,598
    1パック(1000個)
    4日以内出荷
    帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。 製品の組立て工程の使用に最適です。
    用途クリーンルーム用、静電気対策用全長(mm)約60~70機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
  • ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ 原田産業

    ケムシールドプロ(R)01 EVOHグローブ

    原田産業
    3,898税込4,288
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    耐透過性に優れたEVOHをナイロンでコーティングした使い捨て化学防護インナー手袋。有機溶剤や化学薬品から高いバリア性を実現しました。裏地がなく、肌馴染みが良いので、お手持ちの化学防護手袋のインナーとして使用することでより安全に手を保護します。?
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス仕様EN ISO 374-1:2016材質EVOH、ナイロン厚さ(mm)0.075全長(mm)400イエロー入数(双)5手の平幅(cm)16
  • Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F 原田産業

    Nitrosol ニトリル化学防護手袋 EN15F

    原田産業
    729税込802
    1双
    5日以内出荷
    石油、香料、脂肪酸などの幅広い溶剤に対応可能なニトリル素材のグローブ。伸縮性のある薄手モデルでありながら、優れた耐久性を持ち合わせています。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)330グリーン規格EN ISO 374-1:2016 TypeA (AJKLOT)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付 原田産業

    サニフィールドニトリル薄手手袋裏毛付

    原田産業
    2,240税込2,464
    1箱(50枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    手指消毒液などで手が湿っている状態でも着脱が容易のため、着脱時間の軽減できます。裏毛を静電気特殊加工により起毛していますのでムレ感を軽減できます。手袋表面のダイヤモンド加工によりグリップ力向上します。エアー注入による全数検品実施しております。リユース手袋のため廃棄量削減に貢献します。
  • ナイロンインナー15G全指未洗浄 原田産業

    ナイロンインナー15G全指未洗浄

    原田産業
    1,898税込2,088
    1パック(10双)
    当日出荷
    15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
    材質ナイロン100%サイズフリー入数(双)50機能耐久性
  • 指サック (カット) 原田産業

    指サック (カット)

    原田産業
    5,498税込6,048
    1パック(1000個)
    4日以内出荷
    根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
    用途クリーンルーム用全長(mm)約55~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしタイプ
  • Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業

    Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック

    原田産業
    2,598税込2,858
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03ブラック入数(枚)50
  • Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業

    Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱

    原田産業
    21,900税込24,090
    1ケース(500枚)
    8日以内出荷
    魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋