絞り込み
材質
- ニトリルゴム(3)
- ポリエチレン(1)
機能
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐薬品(3)
サイズ
- L(3)
- LL(4)
- M(3)
- S(2)
- SS(4)
入数
- 1(4)
全長(cm)
- 16.2(1)
- 17.4(1)
- 18.2(1)
- 19.2(1)
- 20.2(1)
- 30(2)
- 40(1)
ブランド
- BioClean
- モノタロウ(122)
- エスコ(646)
- TRUSCO(321)
- おたふく手袋(257)
- SHOWA(ショーワグローブ)(249)
- アトム(228)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(201)
- ミドリ安全(186)
- アズワン(181)
- グローブマニア(川西工業)(172)
- FUKUTOKU(福徳産業)(168)
- アンセル(165)
- 丸和ケミカル(154)
- ユニワールド(146)
- RS PRO(142)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
- 勝星産業(140)
- コーコス信岡(132)
- ダンロップ ホームプロダクツ(127)
- ブランドをもっと見る
特価

クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ
BioClean¥439税込¥4831双翌々日出荷細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ
BioClean¥349税込¥3841双翌々日出荷優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ
BioClean¥599税込¥6591双翌々日出荷優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ
BioClean¥1,598税込¥1,7581双翌々日出荷鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT