カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(135)
- エラストマー(16)
- ケブラー・アラミド(216)
- シリコーン(12)
- ステンレス(32)
- ナイロン(285)
- ニトリルゴム(518)
- ネオプレンゴム(26)
- ポリウレタン(170)
- ポリエステル(283)
- ポリエチレン(546)
- 人工皮革(61)
- 合成皮革(27)
- 合成繊維(423)
- 塩化ビニール(331)
- 天然ゴム(141)
- 牛革(716)
- 皮革(41)
- 綿(209)
- 豚革(230)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(178)
伸縮性・柔軟性(605)
低発塵性(129)
吸汗速乾(207)
抗菌・防カビ(133)
消臭・防臭(109)
絶縁(7)
耐久性(603)
耐切創・耐突刺(703)
耐摩耗性(620)
耐油(507)
耐溶剤(95)
耐熱(325)
耐薬品(190)
軽量(106)
通気性・透湿性(568)
防寒・保温(196)
防振(44)
防水・撥水(202)
静電気防止(193)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(64)
- TRUSCO(322)
- エスコ(253)
- おたふく手袋(251)
- SHOWA(ショーワグローブ)(216)
- アトム(206)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(185)
- ミドリ安全(168)
- FUKUTOKU(福徳産業)(168)
- アンセル(155)
- ユニワールド(149)
- 丸和ケミカル(142)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(140)
- グローブマニア(川西工業)(135)
- コーコス信岡(129)
- COVER WORK(カバーワーク)(126)
- 勝星産業(120)
- ダンロップ ホームプロダクツ(120)
- NICHIEI(日栄産業)(119)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・FUKUTOKU(福徳産業)・アンセル・ユニワールド・丸和ケミカル・ACE GLOVE(エースグローブ)・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・COVER WORK(カバーワーク)・勝星産業・ダンロップ ホームプロダクツ・NICHIEI(日栄産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
10ページ目: 手袋

No.350ニトリルハード中厚手ブルー
エステー(4件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
指カバーテープ 伸縮
(18件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。用途作業性を高めるための指用テープ材質不織布幅(mm)約25(縮小時)色ベージュ長さ(m)約7.5(縮小時)
スリムドット(薄手すべり止め)
勝星産業(6件のレビュー)¥619税込¥6811セット(10双)当日出荷塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。 13ゲージ薄手タイプ。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等機能通気性・伸縮性材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ホワイト素材ポリエステル
AG395 ブラックドット
ACE GLOVE(エースグローブ)(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10双)当日出荷500g/10双(ダース換算600g)の黒軍手にビニールのスベリ止め加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-0303-70素材ポリエステル、綿、PVC質量(g/ダース)780
ニトリル PF ロング ホワイト
リーブル(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷ロングタイプでユニフォームの袖口までしっかりガード、水の浸入や対応落下を防ぐ。 指先エンボス(滑り止め)加工。 小箱内は袋包装の為、箱から取り出して袋での持ち運びにも便利。 食品衛生法適合品材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品全長(cm)30粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ラテックスディスポ・NEO
オカモト(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16色ナチュラル入数(枚)100規格クラス1000全長(cm)29クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
レンジャータイプ手袋(あて無)
富士グローブ(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。用途建築・土木。 電気工事・荷役など。厚さ(mm)0.6~0.8
ケミスターワイヤーフィット 521
SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックス フォームグレー
アンセル(18件のレビュー)¥639税込¥7031双当日出荷JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
ニトリルゴム手袋 オートメンテグローブ グリーン 粉なし 50枚入
TAKUMI WORKS(タクミワークス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷破れにくく手全体にフィットします。ダイヤモンドグリップ加工で滑りにくくしています。ニトリルゴムなので、油に強い耐性があります。タッチスクリーン対応です。指先までしっかりダイヤモンドグリップ加工です。用途機械整備に!。油作業に!。農業・園芸作業に!厚さ(mm)手のひら部分:0.19(約7.5MIL)色グリーン入数(枚)50機能耐油、タッチパネル対応全長(cm)24粉有無粉なし
働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入
ZIPLOA(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10双)当日出荷から3日以内出荷手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様。耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン用途自動車整備。機械工業。運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル色ネイビー
水産ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥669税込¥7361双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011
ダイヤゴム¥2,898税込¥3,1881箱(50枚)当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15色黒入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
マイクログリップ ラバーグリーン
SHOWA(ショーワグローブ)¥339税込¥3731双当日出荷マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。 マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗等による臭いの発生を抑えます。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。色グリーン入数(双)1機能伸縮性・通気性・背抜き材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムゲージ数13
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ナイスハンドさらっとタッチ セミロング
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511双当日出荷肌ざわりの良いやわらかなオリジナルパイル(キュプラ※とレーヨンの混合繊維)の裏毛付きで、さらっとした気持ちの良い使用感です。 ※キュプラとは、コットンリンターを原料とした再生セルロース繊維で、吸湿性に優れた肌ざわりの良い繊維です。 水が入りにくい全長35cmのセミロングタイプです。裾を折り返せば水垂れもガードできます。 ロングでも裾がズリ落ちにくい安心設計です。 裏毛に施した抗菌防臭加工により繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 傷つきやすい指先をダブルコーティングしています。 光沢のあるパールカラーを採用しました。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 など材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
フィットインナー10双組
勝星産業(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10双)当日出荷摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ用途精密機械、品質検査、下履き用途等材質ポリエステル色ホワイト入数(双)10機能通気性・伸縮性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーフィット
SHOWA(ショーワグローブ)(36件のレビュー)¥139税込¥1531双当日出荷手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
吸ちゃん
FUKUTOKU(福徳産業)¥299~税込¥329~1双当日出荷通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。厚さ(mm)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング指先樹脂コート素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入
ミドリ安全(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10双)当日出荷静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。用途電子部品や精密機械組立作業仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)10材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
ニトリル使い捨て手袋 粉なし
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100枚)当日出荷全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし食品衛生法適合
PVC厚手ディスポ手袋
ディックコーポレーション (DIC)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(50枚)当日出荷外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。用途自動車整備、DIY作業など。
メッシュインナー手袋EXE・36 3双入
クラレトレーディング(6件のレビュー)¥499税込¥5491袋(3双)当日出荷ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減。 繰り返し洗って使えるポリエステル繊維使用。指先をカットしてもほつれにくいメッシュ構造。
天然ゴム手袋 中厚手タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061双当日出荷気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。用途食器洗い・清掃作業。仕様裏毛(裏地)あり種別中厚手厚さ(mm)0.35規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)33材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴム滑り止め効果あり
パール工業用指サック ウス指サック 口切 粉ナシ
船堀ゴム(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(1000個)当日出荷表面の粉、ゴミが無い。用途精密作業用材質天然ゴム長さ(mm)60~66厚さ(mm)0.1色クリーム入数(枚)1000全長(cm)6.0~6.6表面抵抗値(Ω)10^10~10^12粉有無粉無
ワークサヤン 中厚手
ダンロップ ホームプロダクツ(7件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷やわらかく使いやすい中厚手です。内側には裏毛をつけさらに特殊加工を施しておりますのでスムースに脱ぎはめできます。抗菌加工を施しています。種別中厚手材質天然ゴム厚さ(mm)0.35タイプ柔らかく使いやすい入数(双)1機能抗菌材質(裏)綿(植毛)材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング
TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1双当日出荷ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
サニメント手袋 (PE・厚手タイプ) エンボス
アズワン(4件のレビュー)¥1,307税込¥1,4381箱(100枚)当日出荷ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。用途食品加工・実験・研究など。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.035入数(枚)100規格食品衛生法適合機能厚手タイプエンボス加工外エンボス
耐油手袋 右手のみ
(30件のレビュー)¥379税込¥4171袋(2枚)当日出荷右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容右手2枚入数(枚)2左右区別右手RoHS指令(10物質対応)対応
綿下ばき手袋 10双組
おたふく手袋(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10双)当日出荷細かな作業や下ばき用として大切な手をガードします。用途一般作業に仕様下ばき用材質綿100%入数(双)10
静電気対策用手袋(ノンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性全長(cm)23材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
ニトリルグローブ 薄手
グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。用途医療現場、食品加工、歯科材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先すべりどめ(エンボス)加工
ニトリスト・ホワイト100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.10色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、薄手、伸縮性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062色ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応