カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 手袋
        • 革手袋(1)
        • 背抜き手袋(2)
        • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(2)
        • 耐油手袋(2)
        • 使いきり手袋(1)
        • 防寒用手袋(4)
        • 防振手袋/振動軽減手袋(2)
        • 耐熱・防火手袋(1)
        • 耐切創手袋(31)
        • 溶剤・酸、アルカリ用手袋(5)
        • グローブボックス用手袋(2)
絞り込み
ブランド
入数
1・6・10・25
全長(cm)
18.8・19.1・19.5・20・20.1・20.2・20.9・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・27・28・80・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

手袋 :「防滑」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
710 切創用ノンカットテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)710 切創用ノンカットテブクロープロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
ストレッチ&防水防寒手袋 富士手袋工業(天牛)ストレッチ&防水防寒手袋富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1双
当日出荷
ストレッチ&防水防寒手袋!インナーに防水フィルム入り!シリコン製滑り止め!内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!入数(双)1機能防水防寒材質(すべり止め)シリコン滑り止め材質(手袋)ポリエステルストレッチ材質(インナー)PEフィルム材質(裏地)フリース
ATG MaxiCut Ultra 44-3445(ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3445(ドット付)ATG(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
手袋(ソフトエース) TOWA(東和コーポレーション)手袋(ソフトエース)TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
369税込406
1双
当日出荷
厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋 ダイローブ102F ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102Fダイヤゴム(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的! 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。イエロー材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
防寒手袋 ダイローブ103K ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ103Kダイヤゴム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。サイズL
ファントム LINE OF FIREファントムLINE OF FIRE
2,698税込2,968
1双
当日出荷から9日以内出荷
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。 甲部分は硬質の樹脂でガードされています。 手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
用途作業現場。ブラック材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU入数(双)1袖口仕様マジック式
シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードパームコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷から7日以内出荷
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレガードノンコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードノンコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から6日以内出荷
滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。
厚さ(mm)1.1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ) ミドリ安全耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)ミドリ安全
8,698税込9,568
1双
当日出荷から翌々日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワークCR-20Aunti-cutシリコンドット手袋ケイワーク
359税込395
1双
当日出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
グローブボックス用手袋 ハナキゴムグローブボックス用手袋ハナキゴム
19,980税込21,978
1双
当日出荷
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
厚さ(mm)0.4手の平幅(cm)13全長(cm)80種別化学防護手袋ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、平手、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付)ATG(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3455(手の甲3/4コーティング・ドット付)ATG
2,198税込2,418
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
滑り止め付ケブラー手袋 エスコ滑り止め付ケブラー手袋エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
グローブボックス用手袋 ハナキゴムグローブボックス用手袋ハナキゴム
24,980税込27,478
1双
当日出荷
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。中指長(cm)7.6全長(cm)80厚さ(mm)0.4種別化学防護手袋手の平幅(cm)12ポート径(Φmm)約200(8インチ)材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1機能防塵・防菌、曲指、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品アズワン品番8-3030-01
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
耐切創手袋(滑り止め付き) スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)スリーウェイグッド
1,098税込1,208
1双
当日出荷
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業質量(g)72
指ガード KLASS(クラス/旧:極東産機)指ガードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ3本指タイプ、左右兼用
防寒手袋 ダイローブ102-55 ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102-55ダイヤゴム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。サイズLトラスコ品番721-8991種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.8イエロー入数(双)1口径(Φmm)袖口160機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め全長(cm)55中指長(cm)8.9手の平幅(cm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロングTOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
849税込934
1双
当日出荷
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-512 トンボレックス(TONBOREX)ケブラー繊維&人工皮革製手袋 K-512トンボレックス(TONBOREX)
4,898税込5,388
1双
6日以内出荷
掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付滑り止め加工人工皮革を採用。K-501ベースのオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。 耐切創手袋 クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用
材質甲部・掌部補強:人工皮革(0.7~0.8mm厚)材質(本体)ケブラー(R)繊維×ノーメックス繊維のWニット入数(双)1機能耐摩耗・グリップ力・滑り止め加工材質(補強材)指先部及び掌二重補強:人工皮革銀付き滑り止め加工(0.7~0.8mm厚)
テガード 耐切創手袋18G 日光物産(NIKKO)テガード 耐切創手袋18G日光物産(NIKKO)
869税込956
1双
6日以内出荷
高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。
用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)
レンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑 シモンレンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑シモン
5,998税込6,598
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。厚さ(mm)0.6
静電気対策手袋 ダイローブ330 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ330ダイヤゴム
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
GM318 グローブマニア ラテックス グローブマニア(川西工業)GM318 グローブマニア ラテックスグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双ほか
7日以内出荷
天然ゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:天然ゴムブルー規格EN388:3141Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ ウインセス耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズウインセス
11,980税込13,178
1袋(10双)
10日以内出荷
編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン入数(双)10機能耐切創耐切創性レベル2
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
5,998税込6,598
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め) 吉野アラミドパワー手袋(ロング・滑り止め)吉野
41,980税込46,178
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%手袋に滑り止めを施しました。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋に滑り止めを施しました。手首部分が約4cmの長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%/滑り止め:PCV厚さ(mm)約2.3質量(g)95入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
B-220耐切創リストバンド3双組 ケイワークB-220耐切創リストバンド3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
4日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
ヘラクレス400R6E HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレス400R6EHEXARMOR(ヘックスアーマー)
63,980税込70,378
1双
翌々日出荷
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
GM518 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM518 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
449税込494
1双
7日以内出荷
ニトリルゴムを手の甲までコーティングしており防水、防汚効果があります。ニトリルゴムのダブルコーティングで耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムパープル規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
CR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組 ケイワークCR-203Aunti-cutシリコンドット手袋3双組ケイワーク
979税込1,077
1パック
7日以内出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止付・薄手・ケブラー)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
[L] 手袋(滑り止め付/ケブラー) エスコ[L] 手袋(滑り止め付/ケブラー)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
片面滑り止め付。 金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れています。
エスコ品番EA354E-12B質量(g)72混率(%)ケブラー100機能耐切創、耐突刺性
[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス) エスコ[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。 EN388規格 耐切創レベル5。
エスコ品番EA354E-15B質量(g)107機能耐切創性、伸縮性耐切創性5
手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー) エスコ手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)エスコ
2,160税込2,376
1双
翌日出荷から翌々日出荷
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

防滑塗料特集
おすすめ人気ランキング
手袋