アズワン
防音イヤーマフ EPシリーズ
約20dB減音します。
質量(g)
240
規格
CE EN 352-1, ANSI S3.19適合
機能
折りたたみ可能、オールプラスチック
本体寸法(mm)高さ
142~176
NRR値
29dB
材質(カップ部)
ABS樹脂
アズワン品番
8-5047-03
カップサイズ
長さ:67mm、幅:38mm
本体幅(mm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02988741
EP-109
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください