絞り込み
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
ブランド
- モノタロウ(6)
- Moldex(モルデックス)(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- UVEX(ウベックス)(16)
- TRUSCO(12)
- エスコ(5)
- 興研(5)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- SUREFIRE(3)
- ハネウェル(2)
- CRESCENDO(2)
- キングジム(1)
- クレトイシ(1)
- セフティー3(1)
- ノガ(1)
- TMC(1)
- ユニット(1)
- ピップ(1)
- 清和産業(1)
- 早川工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Moldex(モルデックス)・3M(スリーエム)・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・エスコ・興研・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUREFIRE・ハネウェル・CRESCENDO・キングジム・クレトイシ・セフティー3・ノガ・TMC・ユニット・ピップ・清和産業・早川工業・ブランドをもっと見る
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

耳栓
(190件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)NRR値29dB色(本体)オレンジ
耳栓 ひも付
(53件のレビュー)¥49~税込¥54~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質ポリウレタンフォーム色オレンジコードありNRR値31(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥79~税込¥87~1組(2個)ほか当日出荷高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなしNRR値29dB色(本体)オレンジ
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
耳栓 Meteors
Moldex(モルデックス)(26件のレビュー)¥48~税込¥53~1組(2個)ほか当日出荷耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。色グリーン規格ANSI S3.19-1974
イヤーマフ
(67件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として色イエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC販売区分業務用
耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(4個)ほか当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
イヤーマフ 高遮音タイプ
(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として色赤タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC販売区分業務用
Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)
3M(スリーエム)(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。色ブラック×レッド
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)
3M(スリーエム)(33件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。トラスコ品番373-9805色ホワイト質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21イヤホン形状ネックバンド型
耳栓 クラシック
3M(スリーエム)(32件のレビュー)¥99~税込¥109~1組(2個)ほか当日出荷から36日以内出荷塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
耳栓 No.10
興研(10件のレビュー)¥229税込¥2521組(2個)当日出荷傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。付属品収納ケース色イエローサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードあり周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30ケースあり
作業用ヘッドホン
SK11(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。色イエロータイプヘッドバンドタイプ規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)NRR値27
プッシュインス耳栓 ミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。色イエロー材質(本体)ポリウレタン規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値28ケースなし
スパイラル型 耳栓
清和産業(17件のレビュー)¥149~税込¥164~1組(2個)ほか当日出荷3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6ケースあり
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 フランジタイプ
(30件のレビュー)¥99税込¥1091組(2個)当日出荷より密着性の高いフランジ型の耳栓です。用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC色イエローコードありNRR値25(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
ノイズカット耳栓
ノガ(22件のレビュー)¥859税込¥9451組(2個)当日出荷騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
イヤーマフ 高遮音 ネック式
(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール色黄&黒質量(g)約222寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)販売区分業務用
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。色カモNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
Pura-Fit コードなし
Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)¥58税込¥641組(2個)当日出荷100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥189税込¥2081組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥259税込¥2851組当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 (コード付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個(2個)当日出荷ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25