絞り込み
材質
ABS樹脂・PVCフリー・その他・アルミ・ウレタン・エラストマー・シリコン・ポリプロピレン・ラバー・医療用ポリマー・塩化ビニル・発泡ポリマー
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ネイビー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
382件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックス コードなし MAX-1シリーズ ハネウェルマックス コードなし MAX-1シリーズハネウェル
999税込1,099
1組
当日出荷
ベルの形は、耳管を快適にします。快適で汚れにくいスムースな表面。1ペアづつ入っているので清潔です。コードなし
NRR値33オレンジコードなしアズワン品番61-3595-54
耳栓 サイレンス-70 興研耳栓 サイレンス-70興研
1,198税込1,318
1セット(10組)
3日以内出荷
とても柔らかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。 指先で細く丸め、外耳道内に挿入するとジワジワ広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。 ひも付きのサイレンス71とひもなしのサイレンス70があります。
NRR値30dBグリーンサイズフリーコードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/33.2250/33.8500/36.81000/36.62000/39.54000/43.88000/47.6SNR値34dB
M1プレミアムイヤーマフ 6100 Moldex(モルデックス)M1プレミアムイヤーマフ 6100Moldex(モルデックス)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
用途一般騒音作業現場、聴覚過敏NRR値29dBトラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付きMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値33トラスコ品番770-4917グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ハイコム ベージュ (2112106)UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
55税込61
1組
当日出荷
耳障りな騒音のみが抑えられます。会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。目立たないベージュ色です。
用途各種製造現場。騒音作業現場。ベージュコードなし材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)トラスコ品番836-6702質量(g)0.262018年トラスコ掲載ページ6 0231
耳  栓 (キャップ開閉式) エスコ耳 栓 (キャップ開閉式)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24グリーンコードあり材質熱可塑性エラストマーケースありエスコ品番EA800VM-29遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
耳  栓 (コード付) エスコ耳 栓 (コード付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルーコードあり材質熱可塑性エラストマーエスコ品番EA800VM-19A遮音値(dB)27
耳  栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組) エスコ耳 栓 /カラフル (ディスペンサー付/250組)エスコ(1件のレビュー)
13,100税込14,410
1個
当日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。 明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33カラフルコードなし材質発泡ウレタンケースなし仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリーエスコ品番EA800VH-24遮音値(dB)33
イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dBUVEX(ウベックス)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途騒音作業に使用しますNRR値27dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0634幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/赤高さ(mm)100質量(g)277タイプヘッドバンドタイプ
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用オレンジコードありケースあり質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
耳栓 UVEX(ウベックス)耳栓UVEX(ウベックス)
380税込418
1個
翌々日出荷
用途製造・工事現場の騒音や、日常生活で気になる音を軽減する際に仕様X型エンボス加工材質ポリウレタン寸法(mm)約Φ15×25(1個あたり)オレンジ質量(g)約0.3(1個あたり)規格EN352-2:2002 防音保護具「耳栓」適合NRR値30dB遮音値(dB)高/中/低域周波(H/M/L):33/30/29SNR値33dB
耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 hi-com (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
9,498税込10,448
1箱(100組)
4日以内出荷
特殊な内部形状なので、耳内の反響音を軽減。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値20遮音値(dB)【低域周波】18【中域周波】20【高域周波】26SNR値24
耳栓(使い捨て) エスコ耳栓(使い捨て)エスコ
910税込1,001
1組(10組)
翌日出荷
耳にやさしくフィットします。
材質ポリウレタン入数10ペア遮音値(dB)29
CRESCENDO SLEEP 25 CRESCENDOCRESCENDO SLEEP 25CRESCENDO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
やかな睡眠をお手伝い約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができますイヤープラグは水洗い可能
用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25
ナイトミン耳ほぐタイム 小林製薬ナイトミン耳ほぐタイム小林製薬
619税込681
1個(14個)
当日出荷
『ナイトミン耳ほぐタイム』の専用発熱体、つめ替え用7セット(14個)入り寝つきづらい夜に耳からリラックス気持ちいい温熱効果が約20分持続します
材質イヤーピース:シリコンゴム、発熱体表面材:ポリエステル、発熱体原材料:鉄、水、活性炭、吸水性樹脂、塩類コードなしケースなし商品タイプ詰替え
使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード Moldex(モルデックス)耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コードMoldex(モルデックス)
739税込813
1セット
当日出荷
6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
CONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイ Delta PlusCONIC DISPLAY/耳栓分配器コニックディスプレイDelta Plus
13,980税込15,378
1個(500組)
6日以内出荷
作業者や来場者用の使い捨て耳栓を取り出しやすくディスプレイ。底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます。使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り。上下2か所に壁掛け用穴。耳内への粉塵侵入防止にも。
NRR値33材質【耳栓】PU、【分配器】PEタイプフィットタイプ寸法(Φmm)(耳栓)7~12アズワン品番64-3725-75SNR値36
メテオ エコステーション 詰替え Moldex(モルデックス)メテオ エコステーション 詰替えMoldex(モルデックス)
22,980税込25,278
1本(500組)
当日出荷
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
耳栓 ユニット耳栓ユニット
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌日出荷
高音域で高い遮音性を実現します。
用途騒音が発生する場所での作業時に。コードありケースなし仕様釣鐘型トラスコ品番167-0523
イヤーマフ(スピーカー内蔵) アズワンイヤーマフ(スピーカー内蔵)アズワン
6,940税込7,634
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。
NRR値31レッドタイプヘッドバンド型材質ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC質量(g)337電源単3乾電池×2本(別売)アズワン品番3-9975-01SNR値27
デュアルモード耳せん Moldex(モルデックス)デュアルモード耳せんMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
579税込637
1組(2個)
当日出荷
キャップを開けて使用すると騒音を防ぎながら人との会話や電話を可能にします。キャップを締めて使用すると低周波から高周波に至るあらゆる騒音を遮音できます。洗って再使用ができます。
NRR値24グリーンコードありアズワン品番3-6079-01
イヤーマフ ゼファー 興研イヤーマフ ゼファー興研
3,198税込3,518
1個
当日出荷
肌触りが良く、シンプルで扱いやすい軽量タイプのイヤーマフです。
NRR値23dBグリーン質量(g)約142タイプヘッドバンドタイプ機能保護帽併用可能RoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)125/14.7250/19.3500/29.11000/34.12000/34.44000/34.78000/36.1
JETZ再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)JETZ再使用可能耳せんコード無しMoldex(モルデックス)
299税込329
1組
当日出荷
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
耳  栓 (コード付・ケース付) エスコ耳 栓 (コード付・ケース付)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
洗って再利用できます。
コードあり付属品プラスチックケースエスコ品番EA800VM-18材質熱可塑性エラストマーカーキNRR値27遮音値(dB)27ケースあり
耳  栓 (コード付・10組) エスコ耳 栓 (コード付・10組)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなしエスコ品番EA800VH-18材質高密度発泡ウレタングリーン規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品NRR値33遮音値(dB)33ケースなし
耳  栓 (カラフル・10組) エスコ耳 栓 (カラフル・10組)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。 明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし仕様PVCフリーエスコ品番EA800VH-13材質発泡ウレタンカラフルNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
防音保護具耳栓com4-fit 300組入 UVEX(ウベックス)防音保護具耳栓com4-fit 300組入UVEX(ウベックス)
6,598税込7,258
1箱(300個)
当日出荷
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値33コードなしトラスコ品番818-7874材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)ピンクサイズフリー質量(g)300
耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)UVEX(ウベックス)
119税込131
1組
当日出荷
X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
用途各種製造現場騒音作業現場NRR値30dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0614材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)オレンジサイズフリー質量(g)0.5
イヤーウィスパー ミスサイレンシア Silencia(サイレンシア)イヤーウィスパー ミスサイレンシアSilencia(サイレンシア)
529税込582
1組
当日出荷
ピンク材質ポリウレタン付属品携帯ケースアズワン品番65-1833-99松吉医科器械コード23-3885-00
サイレンシア プロネオ Silencia(サイレンシア)サイレンシア プロネオSilencia(サイレンシア)
10,980税込12,078
1式(200組)
当日出荷
材質熱可塑性エラストマー
TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click 重松製作所TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click重松製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷
UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
耳栓 興研耳栓興研
90税込99
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
自動遮音付イヤーマフ TRUSCO自動遮音付イヤーマフTRUSCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション寸法(cm)A:約11.5B:約13.5材質(ヘッドバンド)PVC+POM電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600電池単三電池×2本(別売り)質量(g)290トラスコ品番278-5633グレータイプヘッドバンドタイプNRR値22
勉強モードきりかえ耳栓 デビカ勉強モードきりかえ耳栓デビカ
859税込945
1個
4日以内出荷
周囲の雑音を音を遮断して勉強に集中周囲の音を程よく遮断するので、勉強や仕事に集中したい時に最適!4サイズから選べる付け替え用イヤーチップ付き。ホコリなどから守る、中身がわかる半透明の専用ケース付き。1ペア(2個)入り
材質本体:シリコン、ケース:ABS/シリコン質量(g)26(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×16×22(本体片側)
耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1箱(100組)
4日以内出荷
鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入UVEX(ウベックス)
8,798税込9,678
1箱(100組)
5日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)耳栓 com4-fit (ひもなし) 200組入UVEX(ウベックス)
7,798税込8,578
1箱(200組)
4日以内出荷
X型のエンボス加工なので、快適な装着感。外耳道が狭くても快適装着。使い捨てタイプ。
用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値30遮音値(dB)【低域周波】29【中域周波】30【高域周波】33SNR値33
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら