絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,031)
  • TRUSCO(1,438)
  • RS PRO(1,431)
  • BAHCO(バーコ)(1,358)
  • Wera(1,312)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,191)
  • SK11(1,191)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • RIDGID(日本エマソン)(819)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • スーパーツール(592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    片頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    409税込450
    1本ほか
    当日出荷
    先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
  • マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    マイナスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • カラビナ対応フック Panasonic(パナソニック)

    カラビナ対応フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
  • 両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    両頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1セット(2本組)
    当日出荷
    先端サイズ#2先端形状(+)両頭機能両頭
  • ハンドルピンセット Panasonic(パナソニック)

    ハンドルピンセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    EZ3591・EZ45A7用ハンドルピンセット
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック70mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック70mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    本体(EZ9XCC1)と別売品
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラック100mm用刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラック100mm用刃

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1枚
    翌々日出荷
    EZ9XCC1に付属
    適合本体EZ9XCC1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトドライバー マーキング

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
    用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • アルミケース Panasonic(パナソニック)

    アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
    用途電動工具の収納用。
  • アルミケース Panasonic(パナソニック)

    アルミケース

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
    トラスコ品番197-8896質量(kg)4.55
  • 充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器(接続端子/スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパー用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1枚
    5日以内出荷
    アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応。剥き長さが12~50mmで調節可能。CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON。剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
    長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
  • 刃押え板 Panasonic(パナソニック)

    刃押え板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    EZ3571・EZ4543・EZ45A3用刃押え板
  • 連結カップラー Panasonic(パナソニック)

    連結カップラー

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    EZ3591用 連結カップラー

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具