カーボンファイバーピンセット 先端交換可能 ID-7CIdeal-Tek当日出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型アズワン品番61-4460-74
超精密ピンセット ID-3CIdeal-Tek6日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
ステンレスピンセット(耐酸/磁)Ideal-Tek翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)11.7表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズIdeal-Tek6日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-3C SA DC材質DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)全長(mm)110アズワン品番61-4460-03
超精密ピンセット ID-3CIdeal-Tek6日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-3CS材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4461-33
超精密ピンセット ID-3CIdeal-Tek6日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598