ガラスカッタSSPOWER(9件のレビュー)当日出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に全長(mm)180幅(mm)12.5刃長(mm)約3質量(g)50材質(刃)ダイヤモンド
ピックツールSSPOWER(1件のレビュー)当日出荷
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
PCスプリングクランプSSPOWER当日出荷から翌々日出荷
軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
薄口インパクトレンチソケット ショートSSPOWER当日出荷から翌々日出荷
狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
絶縁精密ドライバ プラスタイプSSPOWER翌々日出荷
回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質(グリップ)プラスチック材質先端:SNCM本体質量(g)9商品構成単品
折込み式六角棒レンチSSPOWER翌々日出荷
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm組数7本RoHS指令(10物質対応)対応
薄口ソケット用取付ピンセットSSPOWER翌々日出荷
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
ロッキングプライヤSSPOWER翌々日出荷
スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598