絞り込み
二面幅(mm)
  • 3(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(4)
  • 10(14)
  • 11(6)
  • 12(12)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(9)
  • 17×19(5)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
二面幅(inch)
  • 3/32(3)
  • 7/64(3)
  • 1/8(3)
  • 9/64(2)
  • 5/32(3)
  • 3/16(3)
  • 7/32(2)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
全長(mm)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 139(2)
  • 150(2)
  • 153(5)
  • 175(2)
  • 179(5)
  • 195(2)
  • 200(4)
  • 210(1)
  • 212(1)
  • 215(2)
  • 221(3)
  • 223(1)
  • 230(2)
  • 233(1)
  • 236(3)
  • 250(3)
  • 255(4)
  • 285(3)
ブランド
  • Beta
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,648)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(249)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • Wera(190)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット

    Beta
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ディープオフセットメガネレンチ Beta

    ディープオフセットメガネレンチ

    Beta
    1,698税込1,868
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm

    Beta
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm

    Beta
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/32 200×84mm

    Beta
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3673材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/32サイズ規格インチ
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット

    Beta
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スライド式Tハンドルトルクスレンチ Beta

    スライド式Tハンドルトルクスレンチ

    Beta
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
    材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    2,098税込2,308
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    829税込912
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm

    Beta
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm

    Beta
    2,088税込2,297
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm

    Beta
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
  • コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット Beta

    コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット

    Beta
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
    トラスコ品番257-0342セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点アズワン品番65-1925-71
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • ハーフムーンレンチ Beta

    ハーフムーンレンチ

    Beta
    2,798税込3,078
    1丁
    8日以内出荷
    通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
    用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
  • メガネレンチ Beta

    メガネレンチ

    Beta
    1,898税込2,088
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • 超ロングメガネレンチ Beta

    超ロングメガネレンチ

    Beta
    2,998税込3,298
    1丁
    8日以内出荷
    トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
    用途狭く奥まった個所での作業に材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
  • オープンリングスパナ Beta

    オープンリングスパナ

    Beta
    2,698税込2,968
    1丁
    8日以内出荷
    6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
    材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • オープンリングスパナ Beta

    オープンリングスパナ

    Beta
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
  • トルクレンチ Beta

    トルクレンチ

    Beta
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
    用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット

    Beta
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット

    Beta
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3675材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3668材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117対辺寸法(mm)8材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm

    Beta
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mm

    Beta
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3657材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm

    Beta
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm

    Beta
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3676材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ
  • T形スライド式フレックスレンチ ロング Beta

    T形スライド式フレックスレンチ ロング

    Beta
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • T形スライド式フレックスレンチ Beta

    T形スライド式フレックスレンチ

    Beta
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
スパナ/レンチ