絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(23)
  • エスコ(159)
  • エイト(80)
  • BONDHUS(78)
  • TRUSCO(72)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(39)
  • RS PRO(29)
  • Wera(28)
  • ANEX(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(24)
  • ホーザン(24)
  • KTC(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(22)
  • ミトロイ(21)
  • エンジニア(18)
  • ベッセル(18)
  • ワイズ(18)
  • SK11(18)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「2mm 棒」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
435税込479
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1本
当日出荷
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)267
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,088税込2,297
1セット(5本)
当日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)7
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
329税込362
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
789税込868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
399税込439
1本
当日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
569税込626
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番764-5601セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2質量(g)15
レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角棒セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)412
ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドトラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具