絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(431)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(125)
  • KUKKO(クッコ)(105)
  • 東日製作所(81)
  • BAHCO(バーコ)(76)
  • KANON(中村製作所)(75)
  • RIDGID(日本エマソン)(68)
  • Ampco(65)
  • ビックス(56)
  • 盛光(50)
  • アサダ(49)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • ハゼット(44)
  • 水野製作所(36)
  • KTC(34)
  • PELICAN(ペリカン)(32)
  • ワルター(31)
  • MCC(松阪鉄工所)(30)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
66,980税込73,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)KNIPEX(クニペックス)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセットKNIPEX(クニペックス)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)ソーラー工具セットKNIPEX(クニペックス)
68,980税込75,878
1セット(3点)
当日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
ケーブルコネクタ用圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)ケーブルコネクタ用圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
62,980税込69,278
1セット
欠品中
エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
絶縁ツールセット KNIPEX(クニペックス)絶縁ツールセットKNIPEX(クニペックス)
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ケーブルストリッパー:1680-125、ニッパー:74 06 200、プラスドライバー:#1・#2(9525-01SLS・02SLS)。絶縁40°先曲ラジオペンチ:26 26 200折畳定規200mm
質量(g)1415
絶縁ツールセット KNIPEX(クニペックス)絶縁ツールセットKNIPEX(クニペックス)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
太陽光発電用工具セット KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セットKNIPEX(クニペックス)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。耐衝撃性のプラスチックケースです。圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。
質量(g)1964寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280
ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]KNIPEX(クニペックス)
78,980税込86,878
1個
90日以内出荷
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38ブラック外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290本体質量(kg)7.55内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
52,980税込58,278
1丁
翌日出荷
絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。
用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150全長(mm)150質量(g)210材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
クリンピングシステムプライヤー (MC4用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー (MC4用)KNIPEX(クニペックス)
77,980税込85,778
1丁
翌日出荷
圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
65,980税込72,578
1セット
90日以内出荷
セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
用途エレクトロニクス部品での作業用質量(g)660
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)
51,980税込57,178
1個
欠品中
用途MQSコネクター用仕様圧着段数:4質量(g)41寸法(幅W×奥行D)(mm)50×12圧着能力(mm2)0.35-0.5/0.75/1/1.5
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
78,980税込86,878
1丁
90日以内出荷
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
96,980税込106,678
1セット
90日以内出荷
セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
質量(g)1353
圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)KNIPEX(クニペックス)
55,980税込61,578
1組
90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途ABSコネクター用仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17質量(g)73圧着能力(mm2)1.0-6.0
圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)KNIPEX(クニペックス)
55,980税込61,578
1組
90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10質量(g)56圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)クリンピングシステムプライヤー MC4-EVOKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
002120LE ハードツールケース KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケースKNIPEX(クニペックス)
75,980税込83,578
1個
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
92,980税込102,278
1個
当日出荷
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
付属品南京錠質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用 KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッター SWA用KNIPEX(クニペックス)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。 頑丈で、扱いやすく、安定しています。 800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。 切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。 革新的な3段階ラチェットドライブ。 切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
用途SWAケーブル用。全長(mm)315材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼質量(g)800ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線45切断能力(mm2)銅線(多芯):380
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
76,980税込84,678
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-25用)KNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8956
ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター 315mmKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番766-8473
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
59,980税込65,978
1組
翌日出荷
仕様9581-600用替刃質量(g)927
絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
96,980税込106,678
1丁
翌日出荷
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
51,980税込57,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ツールロールセット KNIPEX(クニペックス)ツールロールセットKNIPEX(クニペックス)
69,980税込76,978
1セット
翌日出荷
電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620
ツールケース ベーシック KNIPEX(クニペックス)ツールケース ベーシックKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68ブラック鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
55,980税込61,578
1丁
当日出荷
角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)560トラスコ品番446-9666質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
87,980税込96,778
1セット
翌日出荷
エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、ESD精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130ESD、3422-130ESD、3432-130ESD)、エレクトロニクスニッパー(7902-120ESD、7902-125ESD、7942-125ESD)質量(g)585

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具