ドライバー/ビット (2) スパナ/レンチ (1) ソケット/ソケットレンチ (2) ペンチ/プライヤ/ニッパー (40) 電設工事関連 (21) 水道・空調配管用工具 (3) 工具セット (4) カッター (3) カテゴリ: 作業工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24 全長(mm) 300 質量(g) 656 ハンドル プラスチックコーティング 仕上 ヘッド:クロムメッキ 寸法B2(mm) 9.5 寸法B1(mm) 9.5 寸法B3(mm) 15
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理 ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー) 形状 つかみ面/フラット 開口範囲(mm) ナット:40/1.5インチ 段数 (調整)19 全長(mm) 180
精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15 寸法(mm) 48×20×180 質量(g) 260 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド:クロムメッキ 寸法B2(mm) 8 寸法B1(mm) 5 寸法B3(mm) 12
8604-100BK プライヤーレンチ XS KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
開口範囲(mm) 21(3/4)(ナット) 段数 10(調整) 全長(mm) 100 質量(g) 70 アズワン品番 64-9717-17
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 寸法(mm) 57×18×250 質量(g) 490 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm) 8 寸法B1(mm) 8 寸法B3(mm) 14
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14 全長(mm) 150 質量(g) 193 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm) 7 寸法B1(mm) 4.7 寸法B3(mm) 10.5
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
丸ペンチ KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途 あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm) 190 質量(g) 314 切断能力(Φmm) (銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
平ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm) 0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆) 質量(g) 55
カバーグリップ(8601/8602-250用) KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途 8601/8602-250用。 材質 プラスチック製 質量(g) 40 アズワン品番 64-8391-31
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途 フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 全長(mm) 180 仕上 ヘッド:クロムメッキ処理 ハンドル コンフォート クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10.0 クリンピング能力(AWG) 28-7 圧着力 1段数 質量(g) 404 適合 6角クリンプ アズワン品番 65-0303-26
小型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) (1件のレビュー) 当日出荷
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途 メカニック用。 全長(mm) 130 質量(g) 111 寸法A(mm) 16 寸法D(mm) 20 寸法B(mm) 7.5 寸法C(mm) 10 切断能力(Φmm) ピアノ線 0.8 切断能力(Φmm)中硬線 1.3
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。丸型ヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
幅(mm) ヘッド(A):13 厚さ(mm) アゴ部(B):16.2、アゴの厚さ(ジョイントD):8.5 全長(mm) 130 質量(g) 81 刃長(mm) C:16.2 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 1 硬度HRC(刃部) 62 ヘッド幅(mm) 13 切断能力(Φmm)中硬線 1.3
マルチプル・スリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15 全長(mm) 250 質量(g) 328 ハンドル プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上 ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm) ナットつかみ:11963
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のミニヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
全長(mm) 115 幅(mm) (ジョイント部)9.5 厚さ(mm) (ジョイント部)6.0 質量(g) 69 口先長(mm) 10.5 切断能力(Φmm) 軟線 0.3-0.8
絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 500 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 先端部:研磨 ボックス(mm) W170×H370×D40
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途 ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様 圧着段数:3 適合 絶縁端子 全長(mm) 250 質量(g) 565 ハンドル プラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様 圧着段数:1 全長(mm) 190 質量(g) 477 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10.0 クリンピング能力(AWG) 28-7
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様 端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで 全長(mm) 200 質量(g) 680 ハンドル マルチコンポーネントハンドル 仕上 ヘッド:黒染め仕上げ 材質(ヘッド) バナジウム鋼
絶縁ツールパック KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 780 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) ボックス(mm) W170×H370×D40
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm) 130 質量(g) 124 長さB(mm) 口先:18 ハンドル ESD 仕上 ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 0.3~2.0 切断能力(Φmm) 硬線 0.8 幅A(mm) ジョイント部:15 厚さD(mm) ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線 1.5 スタイル ラウンドヘッド 切断 面:傘状
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様 切断面:小さい傘状 長さ(mm) 口先(B):14 幅(mm) ジョイント部(A):11 厚さ(mm) ジョイント部(D):7.5 全長(mm) 115 質量(g) 80 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 0.3-1.3 切断能力(Φmm) 硬線 0.5 切断能力(Φmm)中硬線 1 スタイル テーパーヘッド
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様 切断面:小さい傘状 長さ(mm) 口先(B):14 幅(mm) ジョイント部(A):11 厚さ(mm) ジョイント部(D):7.5 全長(mm) 115 質量(g) 80 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線 0.6 切断能力(Φmm)中硬線 1.2 スタイル ラウンドヘッド
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上 ヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー) ハンドル プラスチックコーティング タイプ つかみ面:フラット 調光範囲 24段数 全長(mm) 300 質量(g) 645 口開き(mm) ナット:68(2-1/2inch) アズワン品番 65-0302-76
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様 ●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11 全長(mm) 125 質量(g) 105 ハンドル プラスチックコーティング 仕上 ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm) 5 寸法B1(mm) 3 寸法B3(mm) 9.5
絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 509 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 先端部:研磨 ボックス(mm) W170×H370×D40
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
全長(mm) 115 仕上 ヘッド:鏡面磨き ハンドル ESD スタイル エンドカッター タイプ 切断面:小さい傘状 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 幅A(mm) ジョイント部:10 長さB(mm) 口先:20 幅C(mm) 口先先端:3.0 厚さD(mm) ジョイント部:6.0 アズワン品番 65-0302-69
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様 パッケージ:無し 長さ(mm) 口先(B):10.5 幅(mm) ジョイント部(A):11 厚さ(mm) ジョイント部(D):6 全長(mm) 115 質量(g) 65 ハンドル コンフォート 刃先形状 小さい傘状 仕上 ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 0.3-0.8 スタイル ミニテーパーヘッド
絶縁ドライバーセット KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g) 550 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 先端部:研磨 ボックス(mm) W170×H370×D40
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。丸型ヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。静電気放電(ESD)タイプです。
幅(mm) ヘッド(A):13 厚さ(mm) アゴ部(B):16.2、アゴの厚さ(ジョイントD):8.5 全長(mm) 130 質量(g) 81 刃長(mm) C:16.2 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 1 硬度HRC(刃部) 62 ヘッド幅(mm) 13 切断能力(Φmm)中硬線 1.3
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。静電気放電(ESD)タイプです。
仕様 パッケージ:無し 全長(mm) 130 質量(g) 80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×17×130 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線 0.3~2 切断能力(Φmm) 硬線 0.6 切断能力(Φmm) ハードワイヤ:0.6 切断能力(Φmm)中硬線 1.3
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用 仕様 圧着段数:6 寸法(mm) スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4 全長(mm) 220 質量(g) 498 能力 クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理
エレクトロニクスプライヤー KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 部品をつかむ、曲げる作業に 仕様 つかみ面:フラット 長さ(mm) 口先(B):22.5 幅(mm) ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm) ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm) 115 質量(g) 70 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド鏡面磨き スタイル 半丸口
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様 圧着段数:1 適合 4角クリンプ 全長(mm) 180 質量(g) 405 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.08-10+16 クリンピング能力(AWG) 28-5
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm) 200 質量(g) 988 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。11段階のノッチ調整により、3 1/2inchまで掴むことができます。クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
用途 簡単な構造と調整で野外作業に最適 仕様 ●ナット開口範囲(mm):95●パイプ開口範囲(Φmm):90●パイプ容量(直径;inch):3.1/2●調整段階:11 寸法(mm) 400×75×20 質量(g) 1175 ハンドル 滑り止めプラスチックコート 仕上 ヘッド研磨、本体:黒の亜鉛合金メッキ
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります マイキット エンジニア 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
ツールセット エンジニア 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ
クランプ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 747 ¥ 679 バスケットへ
コゲラ替刃 EISHIN 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ