フレックスメガネギアレンチPro-Auto当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
リバースギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
フレックスロックギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
ヘックスビットソケット14MMPro-Auto当日出荷
差込角(sq.)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番774-1073質量(g)88先端形状ヘキサゴン
スピードコンビネーションレンチPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセットPro-Auto当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番364-2003セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)3.6収納ケースメタルケース
スペシャルEソケットハンガーセットPro-Auto当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番821-9223セット内容【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24【ソケットハンガーユニット】305mm質量(kg)0.6
Sディープソケット14mmPro-Auto当日出荷
二面幅(mm)14トラスコ品番774-0140材質クロームバナジューム鋼質量(g)70
エクストラクターソケットPro-Auto(1件のレビュー)当日出荷
角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1/2DR.15PC 絶縁工具セットPro-Auto4日以内出荷
15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
スプラインソケットPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
3/8SQ 絶縁工具セット フルセットPro-Auto3日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ差込角(sq.)3/8
リバースギアレンチ用ゴースルーソケットPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
ソケットレンチセットPro-Auto当日出荷から翌々日出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
3/8DR15PC充電用スプラインソケットPro-Auto5日以内出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
用途充電ドライバー等での作業にセット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2質量(kg)0.9ケース寸法(mm)250×175×60
3/8 インパクトショートソケットセット11個組Pro-Auto5日以内出荷
11個組インパクトショートソケット9.5(3/8)セット
セット内容8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ハンガー質量(kg)0.5差込角(sq.)9.5
1/4DR.13PC.アンチロールソケットセットPro-Auto4日以内出荷
差込角(inch)1/4トラスコ品番774-7373セット内容アンチロールソケットセット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ソケットハンガーユニット(mm):240、収納ホルダー:材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.2
ツールキット(差込角12.7mm)Pro-Auto翌々日出荷から3日以内出荷
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。
差込角12.7ミリのベーシックセットです。
ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート材質/仕上ボックス:スチール質量(kg)15.7差込角(mm)12.7セット数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
超ロングダブルフレックスロックギアレンチセットPro-Auto3日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290呼び寸法10×12、14×17送り角度(°)5厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5ギア数72山
12.7ディープソケット 12角Pro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
ディープソケット12.7(1/2)奥深いボルト、ナットの脱着が可能。ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)82差込角(sq.)12.7
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットPro-Auto当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2057セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17質量(g)890収納ケースアルミケース首振りあり
3本組エクストラクターコンビレンチセットPro-Auto5日以内出荷
角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
スタビーダブルフレックスギアレンチPro-Auto5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
フレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
3/8DR.7PC.ウェーブソケットハンガーセット 6PTPro-Auto5日以内出荷
穴角6角トラスコ品番853-0738セット内容3/8"DR.9ピースソケットハンガー、ソケット(ミリ)8・9・10・11・12・13・14・17・19mm角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・17・19
3/8DR.9PC.ウェーブソケットハンガーセット 12PTPro-Auto5日以内出荷
穴角12角トラスコ品番853-0734セット内容3/8"DR.9ピースソケットハンガー、ソケット(ミリ)8・9・10・11・12・13・14・17&19mm角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・17&19
3/8DR13PC充電スプラインディープソケットPro-Auto5日以内出荷
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。付属の電動アダプターに装着。スプラインソケットが電ドル用ソケットに早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンタッチでソケットを素早く交換可能。携帯便利なビットホルダー、カラビナ付き。
用途建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適セット内容3/8"スプラインディープソケット:8・10・12・13・14・17・19・21mm、3/8"電気アダプター(ロック式):1/4"、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm質量(kg)1.1ケース寸法(mm)250×175×60
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598