ベアリングチューブカッタースーパーツール(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
黒の匠 チューブカッタースーパーツール当日出荷
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
チューブベンダースーパーツール(2件のレビュー)当日出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
アルミ製早送りワイドモーターレンチ PAT.スーパーツール当日出荷
アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。最大口開き(mm)80トラスコ品番757-1143材質アルミ製全長(mm)284質量(g)359適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4口深(mm)48口厚さ(mm)8.5
チューブリーマスーパーツール(3件のレビュー)欠品中
銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180
チューブカッタースーパーツール当日出荷
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
銅管ブラシスーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
黒の匠 ベアリング装備チューブカッタースーパーツール当日出荷
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
4ヘッドチューブベンダースーパーツール(4件のレビュー)当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。
曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
銅管ブラシ用替ブラシセットスーパーツール(3件のレビュー)当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)スーパーツール翌々日出荷
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツールセットクイックハンドル型スーパーツール当日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9581質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
チュービングツールセットクイックハンドル型スーパーツール翌々日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9603質量(kg)4タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
マイキットエンジニア税込¥13,178¥11,980
ツールセットエンジニア税込¥24,178¥21,980
クランプオジデン(大阪自動電機)税込¥747¥679
コゲラ替刃EISHIN税込¥1,758¥1,598