カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(30)
        • 電設工事関連(13)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • 工具セット(1)
        • ハサミ(1)
        • カッター(4)
        • のこぎり(2)
        • バール/タガネ/クサビ(1)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(9)
        • ハンマー(1)
        • 大工道具(1)
        • その他作業工具(1)
        • 作業工具その他(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(94)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「本革」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体:機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセルゴムプラハンマー 77‐10 #1ベッセル(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
電工プロハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハンマーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダーフレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×230
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15トラスコ品番446-7272質量(g)280
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15
電池式ルーター DEEN電池式ルーターDEEN
2,898税込3,188
1本
当日出荷
いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
外皮むき工具 カッター機能付 エレコム外皮むき工具 カッター機能付エレコム(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
パッケージブリスタ
電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のツールホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
同軸ケーブルストリッパー マーベル同軸ケーブルストリッパーマーベル
4,098税込4,508
1本
当日出荷
皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角 マルキン印マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)四角マルキン印
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 柄の短い舞台屋ハンマーです。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルの樫・ハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。手元にいくにつれて幅は1mm細く、奥行きは外へいくにつれ太く設計されており握りやすくなっております。3.2mm厚の極厚クサビを使用し強度もしっかりと確保! ストラップ用の穴も開いており、革紐などを通して安全性も確保出来、オリジナルの1一本を仕上げることも可能です! 四角ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 11X33mm:舞台屋(ナグリ)用に設計したマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。天然木の樫の木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。また手に馴染むよう、削って使用されているユーザー様もいらっしゃいます! 木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250質量(g)360全長H(mm)250頭部長(mm)104奥行D(mm)10~22幅W(mm)32~40
電工プロドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ストリッパー付きケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ストリッパー付きケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)160頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)43切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
ペンチ8吋2段差 AL-04 正横綱ペンチ8吋2段差 AL-04正横綱
1,598税込1,758
1個
当日出荷
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革対応幅(mm)ベルト:60RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮 ゴムボーイケース 210mm用 正横綱黒皮 ゴムボーイケース 210mm用正横綱
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使い込むほど良く馴染みます。
材質本革対応幅(mm)ベルト:60RoHS指令(10物質対応)対応
DIA-T 菱目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所DIA-T 菱目打ち 4本刃高芝ギムネ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
電工万能ペンチ (裸圧着端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1120材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス革裁刀 ボスハンナイフ 道刃物工業ハイス革裁刀 ボスハンナイフ道刃物工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50
タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2タジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
用途工具収納用材質本革ブラック形状2段収納可能質量(kg)セフ取付:3付属品内袋仕様セフ別売
タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PDタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用した工具差し。ビット/ソケットホルダーなどをぶら下げ可能なD環付。最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)110仕様セフ別売
電工プロナイフホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
用途大型カッターナイフの収納に質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
単心ストリッパ フジクラ単心ストリッパフジクラ
29,980税込32,978
1組
7日以内出荷
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所あるため、2本同時に被覆除去が可能ですΦ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて3種類の被覆径に対応します手になじむワイヤーストリッパタイプですクラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2タジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
欠品中
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
DIA-T 平目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所DIA-T 平目打ち 1本刃高芝ギムネ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプKLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
ドライバー差し SK11ドライバー差しSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)牛本革適合ベルト幅(mm)60寸法(縦×横)(mm)約210×約65
革製ツールケース7丁差 SK11革製ツールケース7丁差SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ツールケース7丁差しです。
用途工具差し。材質牛本革
電工プロ充電ドライバーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ充電ドライバーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
高級「黒牛ヌメ革」使用の充電ドライバーホルダー充電ドライバーをピストルスタイルで収納OKリチウムイオン電池搭載のドライバーにも対応高級牛ヌメ表革を黒色本染め一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×320
両刃神作刃 3本セット 喜久和両刃神作刃 3本セット喜久和
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。太丸、細丸、三角の3本セット。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
全長(mm)約210
緊急防災工具 (液化石油ガス用) エスコ緊急防災工具 (液化石油ガス用)エスコ
21,400税込23,540
1組
翌日出荷
液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
チェーン丁番革製ペンチ2段差 SK11チェーン丁番革製ペンチ2段差SK11
5,498税込6,048
1個
当日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。材質牛本革仕様ペンチ2段差し
電工万能ペンチ (オープンバレル端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子用)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
9日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1122材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子オープンバレル端子
タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)185仕様セフ別売
タジマ 着脱式工具差しK 2本差し SFKSK-P2 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 2本差し SFKSK-P2タジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)165仕様セフ別売
黒金シリーズ ビスカップ フジ矢黒金シリーズ ビスカップフジ矢
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け
ペン型電動ドライバーホルダー (黒金) フジ矢ペン型電動ドライバーホルダー (黒金)フジ矢
8,998税込9,898
1個
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。 ドライバービット×2収納可能。材質ライト PU レザー質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

本革特集
おすすめ人気ランキング
作業工具