絞り込み
二面幅(mm)
  • 21×26
  • 1.5(228)
  • 2(265)
  • 2.5(289)
  • 3(321)
  • 4(330)
  • 5(335)
  • 6(409)
  • 7(165)
  • 8(539)
  • 10(590)
  • 12(399)
  • 13(276)
  • 14(359)
  • 17(379)
  • 19(343)
  • 21(208)
  • 22(183)
  • 24(203)
  • 27(168)
  • 32(173)
ブランド
  • KTC(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • トップ工業(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • Ampco(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • TAURUS(2)
  • HAMACO(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
両口スパナ HAMACO(浜田工業)両口スパナHAMACO(浜田工業)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
防爆両口スパナ TAURUS防爆両口スパナTAURUS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆両口メガネレンチ TAURUS防爆両口メガネレンチTAURUS
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
両口メガネレンチ(60度) HAMACO(浜田工業)両口メガネレンチ(60度)HAMACO(浜田工業)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
防爆両口スパナ PROMOTE(プロモート)防爆両口スパナPROMOTE(プロモート)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
メガネレンチ KTCメガネレンチKTC
2,590税込2,849
1個
翌々日出荷
両口メガネレンチ HAMACO両口メガネレンチHAMACO
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
防爆両口メガネ PROMOTE(プロモート)防爆両口メガネPROMOTE(プロモート)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの六角部の全周に力を加えて回します。
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆ダブルオープンエンドレンチ Ampco防爆ダブルオープンエンドレンチAmpco
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆 両口スパナ HAMACO防爆 両口スパナHAMACO
14,980税込16,478
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
スパナ/レンチ