絞り込み
二面幅(mm)
  • 11.1(1)
  • 11.11(1)
  • 17.2(1)
二面幅(inch)
  • 7/16
  • 0.05(40)
  • 1/16(73)
  • 5/64(83)
  • 3/32(98)
  • 7/64(62)
  • 1/8(100)
  • 9/64(63)
  • 5/32(98)
  • 3/16(101)
  • 7/32(84)
  • 1/4(116)
  • 5/16(113)
  • 3/8(121)
  • 3/8×7/16(27)
  • 1/2(60)
  • 1/2×9/16(27)
  • 9/16(41)
  • 5/8(36)
  • 3/4(38)
全長(mm)
  • 119(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(5)
  • DEEN(1)
  • H&H(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KTC(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Wera(5)
  • エイト(4)
  • エスコ(6)
  • トップマン[工具・金物](1)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ(3/8SQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • ファーストラッチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ファーストラッチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチを抜かず素早く回すことができます。
    仕様ミリ・インチ兼用
  • ギアレンチ7/16 Pro-Auto

    ギアレンチ7/16

    Pro-Auto
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2631全長(mm)165質量(g)61二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • 六角ロング 7/16インチ BONDHUS

    六角ロング 7/16インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8404形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
  • 強力六角棒レンチ H&H

    強力六角棒レンチ

    H&H
    ¥489税込¥538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
    先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1丁
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]

    片目片口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • フレックスギアレンチ7/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ7/16

    Pro-Auto
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6245全長(mm)165質量(g)75首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ7/16 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ7/16

    Pro-Auto
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-2690材質クロームバナジューム鋼全長(mm)168質量(g)66二面幅(inch)7/16
  • 六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品

    エイト
    ¥899税込¥989
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6610形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    ¥3,400税込¥3,740
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
    首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • 3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ

    3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    仕様スパナ部外径(b:mm):66スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):39.6全長L(mm)66.5差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/16
  • 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ エスコ

    20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
  • 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ

    10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

    エスコ
    ¥33,600税込¥36,960
    1組
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
スパナ/レンチ