絞り込み
二面幅(mm)
- 0.7(1)
- 1.3(3)
- 1.5(7)
- 2(9)
- 2.5(11)
- 3(15)
- 4(15)
- 5(15)
- 6(16)
- 7(4)
- 8(17)
- 9(2)
- 10(14)
- 11(2)
- 12(5)
- 14(3)
- 17(2)
- 19(2)
- 22(2)
- 27(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(3)
- 1/16(3)
- 5/64(3)
- 3/32(4)
- 7/64(4)
- 1/8(4)
- 9/64(4)
- 5/32(4)
- 3/16(4)
- 7/32(4)
- 1/4(4)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 3/4(1)
全長(mm)
- 72(3)
- 80(3)
- 91(5)
- 101(7)
- 105(2)
- 111(2)
- 113(5)
- 126(6)
- 128(7)
- 132(4)
- 142(7)
- 163(9)
- 176(7)
- 182(8)
- 184(7)
- 191(3)
- 206(7)
- 231(7)
- 232(4)
- 238(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(62)
- BAHCO(バーコ)(249)
- BONDHUS(320)
- DEEN(85)
- KTC(129)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(125)
- Pro-Auto(179)
- RS PRO(221)
- SAFETY TOOLS(111)
- SK11(117)
- STAHLWILLE(スタビレー)(127)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(208)
- TRUSCO(188)
- Wera(188)
- エイト(217)
- エスコ(2,623)
- スーパーツール(112)
- トップ工業(149)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(201)
- ブランドをもっと見る

インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。軸長(mm)100
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ4mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
フラッグハンドル、トルクスプラスキー 370
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷種類特殊形状材質(グリップ)樹脂先端形状トルクスプラス刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。先端形状ボールポイント付
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。先端形状六角
Wiha トルクスプラス ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
T型ハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。用途六角キャップボルト用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)427セット数9本
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥119,800税込¥131,7801セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷プロスターケース入り13本組セットです。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチ六角レンチセット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥18,980税込¥20,8781セット18日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル・トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100先端形状ヘックスローブ刃先T30