絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(4)
- 0.89(4)
- 1.27(7)
- 1.5(15)
- 2(21)
- 2.5(21)
- 3(24)
- 3.5(6)
- 4(26)
- 5(26)
- 5.5(6)
- 6(26)
- 7(6)
- 8(26)
- 10(25)
- 11(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 17(6)
- 19(6)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.028(5)
- 0.035(6)
- 0.05(19)
- 1/16(20)
- 5/64(25)
- 3/32(30)
- 7/64(28)
- 1/8(30)
- 9/64(30)
- 5/32(30)
- 3/16(32)
- 7/32(31)
- 1/4(31)
- 5/16(29)
- 3/8(25)
- 7/16(5)
- 1/2(7)
- 9/16(5)
- 5/8(5)
- 3/4(5)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 92(4)
- 101(4)
- 102(3)
- 109(3)
- 115(5)
- 125(3)
- 130(3)
- 135(3)
- 148(3)
- 150(3)
- 152(4)
- 165(4)
- 168(3)
- 172(4)
- 175(4)
- 179(4)
- 188(4)
- 194(3)
- 205(4)
- 223(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(62)
- エスコ(1,670)
- エイト(216)
- BAHCO(バーコ)(198)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(193)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(179)
- トップ工業(145)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(111)
- Wera(110)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(96)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(293)
特価

ボールポイント六角L-レンチセット
BONDHUS(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(6本組)ほか当日出荷プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(7本組)ほか当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(6本)ほか当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット
BONDHUS(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(9本組)当日出荷付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット ショート(インチ)
BONDHUS(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(13本組)当日出荷表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。トラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型質量(g)294タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
T-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角インチショートセット12本組
BONDHUS(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(12本組)当日出荷面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(9本組)当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。先端形状六角
六角ロング 3/32インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8392形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ロング 0.89ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8369形状L型全長(mm)70タイプロング対辺寸法(mm)0.89先端形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)
BONDHUS(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(13本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角ショート 4.5ミリ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5先端形状六角首下長(mm)26サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
ボールポイント・ショートL-レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角T-ハンドルレンチ
BONDHUS¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 9/64インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8411形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
ロングボールドライバー3mm
BONDHUS¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番823-0679形状ドライバー型質量(g)24対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイントL-レンチ メッキ
BONDHUS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)
BONDHUS(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(9本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。トラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼形状L型質量(g)360タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ピボットヘッド六角レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷トラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mm形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ