絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(1)
サイズ規格
- ミリ(3)
形状
- L型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(1)
- M5(1)
- M12(1)
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(1)
- M8(1)
- M18(1)
- M20(1)
M4・M8・M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(1)
- M6(1)
- M14(1)
- M16(1)
M3・M6・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(1)
- M6(1)
- M14(1)
- M16(1)
M3・M6・M14・M16
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(24)
- エスコ(401)
- BONDHUS(281)
- エイト(199)
- TRUSCO(96)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- Wera(47)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- BAHCO(バーコ)(25)
- KTC(24)
- Beta(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- GEDORE(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥359~税込¥395~1本4日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥419税込¥4611本当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥489税込¥5381本3日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。先端形状ボールポイント付