絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • TRUSCO(44)
  • エイト(25)
  • BONDHUS(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • Wera(12)
  • ベッセル(12)
  • ミトロイ(水戸工機)(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • ホーザン(9)
  • KTC(7)
  • スーパーツール(7)
  • GEDORE(7)
  • エスコ(6)
  • WISE(若穂囲製作所)(5)
  • ハゼット(4)
  • SK11(4)
二面幅(mm)
  • 2.5
  • 1.27(26)
  • 1.5(229)
  • 2(264)
  • 3(323)
  • 4(319)
  • 5(322)
  • 5.5(26)
  • 6(330)
  • 7(57)
  • 8(307)
  • 10(288)
  • 11(23)
  • 12(105)
  • 13(22)
  • 14(92)
  • 17(77)
  • 19(66)
  • 22(33)
  • 24(30)
全長(mm)
  • 56(11)
  • 57(2)
  • 63(12)
  • 64(3)
  • 65(5)
  • 90(5)
  • 94(3)
  • 105(2)
  • 110(8)
  • 111(3)
  • 112(24)
  • 113(8)
  • 114.5(3)
  • 115(4)
  • 118(2)
  • 128(2)
  • 140(2)
  • 150(5)
  • 152(4)
  • 190(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
商品レビュー
  • 以上(114)
  • 以上(125)
  • 以上(126)
  • 以上(126)
価格
  • 1,500円以下(202)
  • 1,500-10,000円(81)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スパナ/レンチ :「HEX」の検索結果

スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • ボール Hexレンチ エスコ

    ボール Hexレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    形状T型軸長(mm)230先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera

    3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ

    Wera
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
  • USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm USAG

    USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm

    USAG
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    T型ヘックスレンチ
    形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    41税込45
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント

    モノタロウ(44件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL型レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    先端形状ボールポイント付
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • ボルトホールド六角棒レンチセット SK11

    ボルトホールド六角棒レンチセット

    SK11(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(32件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    欠品中
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • レインボー六角棒レンチセット SK11

    レインボー六角棒レンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    549税込604
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリップヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
    用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ

    ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
    用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
  • 六角レンチセット ホーザン

    六角レンチセット

    ホーザン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本組)
    当日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
    トラスコ品番370-8501形状ナイフ型全長(mm)85(収納時)質量(g)115対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    443税込487
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチ BONDHUS

    ボールポイント六角レンチ

    BONDHUS(21件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
スパナ/レンチ